109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質グレーナイロン66 使用温度範囲(℃)0-50 ベース寸法(mm)30×24 適合径(Φmm)9~10 アズワン品番64-7957-72
1袋(5個)
280 税込308
当日出荷


材質グレーナイロン66 使用温度範囲(℃)0-50 ベース寸法(mm)30×24 適合径(Φmm)12~14 アズワン品番64-7957-73
1袋(5個)
320 税込352
当日出荷




1セット(100個)
7,350 税込8,085
翌日出荷

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質グレーナイロン66 使用温度範囲(℃)0-50 ベース寸法(mm)25×20 適合径(Φmm)6~7 アズワン品番64-7958-17
1袋(5個)
235 税込259
当日出荷

1セット(25個)
26,200 税込28,820
翌日出荷

材質グレーナイロン66 使用温度範囲(℃)0-50 ベース寸法(mm)25×20 適合径(Φmm)7~8 アズワン品番64-7957-71
1袋(5個)
265 税込292
当日出荷

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パワーケーブルとシングルケーブルを区別し易いようにセパレートされたデザインです。 簡単にセットし易いデザインです。
仕様●材質:ナイロン66●入数:10個●サイズ(mm):14.2×87●爪サイズ:8.6×10.9mm、8.6×13.4mm、10.6×14.9mm、10.6×13.4mm、8.6×9.2mm アズワン品番65-2263-36
1袋(10個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付 材質ナイロン
1セット(10個)
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 UL取得製品 スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10袋)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ビスM4 取付穴径(mm)4.3
1袋(20個)
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
5,810 税込6,391
翌日出荷

1セット(100個)
6,540 税込7,194
翌日出荷


1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
3日以内出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1 アズワン品番65-9317-18
1箱(100個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
395 税込435
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷


1個
430 税込473
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷


1個
1,490 税込1,639
翌日出荷