エスコ品番EA638F-55
材質ステンレス
ねじ径M10
使用荷重(t)1
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
エスコ品番EA638F-56
材質ステンレス
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
エスコ品番EA638F-57
材質ステンレス
ねじ径M16
使用荷重(t)2.75
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
エスコ品番EA638KJ-16
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)64
使用荷重(kg)800
寸法D(mm)16
寸法B(mm)32
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-4
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)75
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法D(mm)9.7
寸法B(mm)20
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
エスコ品番EA638F-54
材質ステンレス
ねじ径M8
使用荷重(t)0.625
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.1
アズワン品番65-2164-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA638ND-5
材質スチール
寸法L(mm)48
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.4
アズワン品番65-2164-09
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638F-58
材質ステンレス
ねじ径M20
使用荷重(t)3.75
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.5
アズワン品番65-2164-10
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)48
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)25
寸法D1(mm)11.6
寸法D2(mm)12
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
エスコ品番EA638FA-58
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)80
ねじ径M20
使用荷重(t)3.75
寸法B(mm)38
寸法D1(mm)19.7
寸法D2(mm)19.7
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3
アズワン品番65-2164-16
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)2
アズワン品番65-2164-15
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.08
アズワン品番65-2164-05
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-06
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-29
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.8
アズワン品番65-2164-12
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
エスコ品番EA638NA-5
材質スチール
寸法L(mm)41
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、D2:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.3
アズワン品番65-2164-08
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.2
アズワン品番65-2164-07
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)5
アズワン品番65-2164-19
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-18
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、D2:14、B:28、L:56●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.6
アズワン品番65-2164-11
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)3.5
アズワン品番65-2164-17
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-6
材質スチール
寸法L(mm)51
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)83
使用荷重(t)3
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)72
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-21
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ