EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7
寸法(mm)吹出:75
全長(mm)78
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
水量調整により直射噴霧が可能。
水・温水どちらも使用可能。
スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
1個
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
エスコ品番EA991BC-27
適合本体EA991BC-21/25用スペアノズル
材質ポリエチレン
質量(g)25
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1mm 外径(直径B):直径2mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-103
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト
エスコ品番EA124LA-5
全長(mm)145
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。
適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース
寸法(mm)Φ24×25
穴数5(後方)
アズワン品番64-6750-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)225
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)150
ノズル13°
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)10×118
危険物の類別非危険物
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
EA934BD-1~23で使用するミキシングノズルになります。充填ガン:EA934BD-31と併用してください。他社の2液型製品やミキシングノズルは使用できません。指定可燃物合成樹脂類
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1袋(12本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA115ML-11用替ノズルセット。
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3
ノズル長(mm)520
パイプ径(Φmm)6
取付ねじG(PF)1/8”
エア噴出量(L/min)130
1本
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ