幅(mm)20
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-51
厚さ(mm)0.5
色黄
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
幅(mm)30
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-62
厚さ(mm)0.5
色白
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
幅(mm)30
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-52
厚さ(mm)0.5
色黄
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
幅(mm)50
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-63
厚さ(mm)0.5
色白
1個
¥8,930
税込¥9,823
欠品中
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)29
厚さ(mm)3.0
長さ(m)1
仕様片面着磁
エスコ品番EA781BZ-329
材質フェライト+エラストマー
吸着力420gf/25mm以上
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(mm)50
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-53
厚さ(mm)0.5
色黄
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻
アズワン品番65-2219-44
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください
表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
幅(mm)20
長さ(m)10
エスコ品番EA781EP-61
厚さ(mm)0.5
色白
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性強力
色白
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
材質異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)0.4
扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!
アズワン品番65-9312-46
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。海外製の大判タイプを収納可能。布巾干しやタオル掛けとしても。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×75×290●重量(g):540●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:約1kg●対応サイズ:直径/約15cm以内・高さ/約28cm以内・芯の直径/約3.6cm以上のキッチンロールペーパー●カラー:ブラック●ロールペーパー用●マグネットタイプ
アズワン品番65-9312-47
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。
よく使うキッチン小物を一括収納。
上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。
中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。
下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125
アズワン品番65-2290-28
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
アズワン品番65-2229-30
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
関連キーワード