ペーパーホルダー EA929APシリーズ
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。海外製の大判タイプを収納可能。布巾干しやタオル掛けとしても。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×75×290●重量(g):540●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:約1kg●対応サイズ:直径/約15cm以内・高さ/約28cm以内・芯の直径/約3.6cm以上のキッチンロールペーパー●カラー:ブラック●ロールペーパー用●マグネットタイプ
アズワン品番65-9312-47
内容量1個