775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-23 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-08
1巻
290 税込319
欠品中

屋外でも使用可能です。 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。 特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-13 使用温度(℃)-40~60 交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10~60
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1ケース(8枚)ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA354A-48 白、滑り止め:黒 機能滑り止め付 糸本数(本)2 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)10 質量(g/ダース)810
1ダース(12双)
1,080 税込1,188
当日出荷

空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
1袋(2枚)ほか
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ダース(12双)
4,440 税込4,884
翌日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-72 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)3 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19
1個
305 税込336
翌日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-71 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)3 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.5
1個
305 税込336
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻ほか
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
1,870 税込2,057
欠品中

エスコ品番EA354A-74 白、滑り止め:青 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)1 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20
1個
855 税込941
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21
1個
305 税込336
翌日出荷

蓄光 屋内用 非常口ルート、通路等に 約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
仕様●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系 アズワン品番65-2308-82
1枚
2,260 税込2,486
当日出荷

用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用 エスコ品番EA354A-35 白、滑り止め:水色 機能滑り止め付 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
950 税込1,045
翌日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
当日出荷


手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-18 機能耐切創性 耐切創性3/B
1個
790 税込869
翌日出荷

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-52 白、滑り止め:ピンク 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 性別女性用
1個
330 税込363
翌日出荷

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-51 白、滑り止め:青 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 性別男性用
1個
330 税込363
翌日出荷

すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)39 厚さ(mm)4.1 長さ(m)670 入数(本)14
1パック(14本)
6,690 税込7,359
翌日出荷