「エスコ 結束バンド pp」の検索結果
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-43
入数100本
1パック(100本)
¥490
税込¥539
当日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7859-46
入数100本
1パック(100本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-7859-45
入数100本
1パック(100本)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)
色青
使用温度範囲(℃)-80~+170
難燃性UL94V-0
特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-7859-44
入数100本
1パック(100本)
¥835
税込¥919
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-7859-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-7859-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-7859-47
入数100本
1パック(100本)
¥775
税込¥853
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-08
1本
¥255
税込¥281
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-12
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-13
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:TUH-SC150(AS)●全長(mm):135●幅(mm):約10●最大結束径(mm):30●色:青・緑・黄・オレンジ・ピンク●材質:シリコーンゴム●使用温度範囲:-20℃~+180℃●入数:5本
アズワン品番65-5663-15
1パック
¥715
税込¥787
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-10
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
¥2,040
税込¥2,244
翌々日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-60~+170
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
アズワン品番65-3899-98
1組
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大74
色乳白
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20以下
1
2
次へ