巻きぐせやバックラッシュを緩和する「しなやかさ」を追求し、ジグ単や軽量メタルジグの釣りに高いポテンシャルを発揮します。結節強度(リーダーとの結節)は最大約90%を達成。トラブルとともに、根掛かり時の回収率が大幅にアップします。(結び方等によって結節強度は異なります。保証値ではございません。)。白いヘッドライトで照らした際に際立って見える新カラー「レッドアイ」を採用。ガイドへの糸通しやリグの交換がスムーズに行えます。リールにぴったり巻ききれる150m巻。
用途「レッドアイ」というエステルライン革命!! 感度・強度・使いやすさに拘った次世代エステルライン。 ※非常に伸びの少ないラインですので、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。 ※ご使用の際は、VARIVAS製ショックリーダーの接続をお勧めいたします。
長さ(m)150
比重1.35
ライン色レッドアイ
原料から紡糸・加工まですべてを見直した特殊エステル製法により、高感度、高強力な「鯵の糸」が完成しました。エステルラインの最大の弱点であった「糸撚れ、使い難さ」を軽減することに成功。直進性が向上したことにより、軽量ジグ単でも耐える強さと粘りを兼ね備えた高バランス設計。常夜灯の下で高い視認性を実現するフラッシュイエローを採用しました。たっぷり巻ける240mにコストパフォーマンスに優れた120m巻きポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。
用途ショートバイトも見逃さない!扱いやすいエステルライン!!
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
僅かに抑え込むだけの小さなアタリやイカパンチ。これを捕らえるかで釣果に大きな差が出てくる状況は少なからず発生する。そこで、釣糸で使われるモノフィラメントの中で感度がもっとも優れるエステルに注目。さらに、同行者とのオマツリや船べりでのスレ・仕掛け造りでの結びによるチヂレやダメージを最小限に抑えるために耐摩耗性の優れるシリコーンを混合した特殊グレードのエステル原糸を開発。エステルの持つ硬質という特性が張りを持たせスッテの絡みを軽減。イカに警戒されないリーダーのカラーはやはり「ピンク」。特許製品「トルネードSV-1」で化学的に証明されている「マジカルピンク」を採用。
用途超高感度!チヂれないシリコーン入りエステル
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
・「アジングで扱いやすいエステルライン」を徹底的に突き詰め、新たなラインへと進化しました。・糸質はしなやか設計。1000番~2000番クラスのスプール径の小さいスピニングリールでも糸グセが付きにくいため、1g以下の軽量ジグヘッドでもストレスなくキャストできます。・しなやかな糸質が釣行回数を重ねると起こりやすくなるキャストトラブルを減らします。それによってキャスト回数が増え、チャンスタイムを逃さず掴むことができ、気が付けば”ラッシュアワー”が続く・・・。・より色濃くなり、見やすくなったフラッシュイエローカラー。NSVライトにも対応します。・無駄なく巻ける100mポイントマーク付。ご注意。※伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。
材質エステル
色フラッシュイエロー
アジング・エリアトラウトにお勧め!高感度・高比重・高視認性エステルライン。ラインの水馴染みが良く、マイクロスプーンやジグヘッドなど軽量ルアーのレンジコントロールがしやすくなります。また、強風などの悪条件でもスラックコントロールが容易です。ラインバイトの確認やトレースサインをコントロールするため、視認性に特化したカラーを採用しました。新たなカラーとして、こちらも視認性の高い蛍光グリーンをラインナップ。号数ごとにカラーを変えられるなど機能性も向上しました。エステルは素材の特性上、巻き癖が付きやすいラインです。ご使用時はテンションをかけ、癖を伸ばしてください。直進性が増し、よりダイレクトにアタリを取りやすくなります。使用時はフロロカーボンリーダーを推奨いたします。
材質ポリエステル
色蛍光グリーン
タイプライトゲーム/メインライン
長さ(m)240
瞬時に伝えるエステルの中でもさらに反響感度を活かすハイスペックモデルです。常夜灯でのナイトゲームや日中でのデイゲームでの視認性が上がったナイトブルーを採用しました。0.2~0.35号までは直進性を出し感度を高めた張りのある糸質。たっぷり巻ける240m巻きに、コストパフォーマンスに優れた120mポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。
用途高感度ティップに伝える最強アジングライン
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
柔軟性抜群の高視認エステルライン
超軽量ジグヘッドを制御する最適解 操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
あらゆるライントラブルを抑える、8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
明暗部のボーダーラインや潮流変化へのアプローチを容易にする、優れた視認性の失透ピンク
LPZ加工が巻きグセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直進性・操作性を向上
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透ピンク
長さ(m)200
高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透グリーン
長さ(m)200
高感度重視の「エリアマスターリミテッドスーパーエステル」よりマイルドでしなやか。「しなやかさ」と「高い結節強度」でライントラブル軽減。シャロースプールリールにマッチした巻き切り仕様の80m巻き。
用途しなやかさを追求したもうひとつのエステルライン。 感度としなやかさをあわせ持つ、エステルラインES2(イスツー)。高感度重視のトーナメントアイテム エリアマスターリミテッド スーパーエステルとは一線を画すマイルドな使用感はエステルメソッドの幅を広げます!
長さ(m)80
ライン色ナチュラル
本製品は非常に伸びの少ない極細ラインですので、アワセ切れなどを防ぐため、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。ご使用の際は、アジングマスターショックリーダーの接続をお勧めいたします。
用途「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現! 「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現した。アジング専用エステルライン。ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)なので、風のある日でも糸ふけが出にくく、ストレスのないラインコントロールが可能。マイクロジグヘッドなどの軽量リグを使用した繊細な釣りに絶大な効果を発揮します。
長さ(m)200
ライン色クリアー
エステルリーダーがイカメタルの釣果を変える!。エステル特有の張りが仕掛け絡みを大幅に軽減。圧倒的感度のエステル原糸を使用することで、小さなアタリも明確に伝えます。優れたイカの視力でも見切られ難いクリア系のナチュラルカラーを採用。結節強度を大幅に向上し、最大約90%という結節強度を実現。便利な号数別スプールバンド付き。
色ナチュラル
フロロカーボンを上回る感度で、小さなアタリもアングラーの手元に伝達。適度な張りにより、優れた飛距離と安定したラインコントロール性能を発揮。比重を生かして、狙いたい水深でより正確なリトリーブを可能に。
用途驚愕の高感度と優れた操作性で繊細な釣りに効果絶大。 トーナメントを通じて生まれた、軽量スプーンを自在に操る「高次元ラインコントロール性能」と、繊細なアタリでも確実にフッキングさせる「驚愕の高感度」を併せ持つ、エリア専用エステルライン。さらに、ラインに張りがあるため、軽量スプーンでも充分な飛距離を発揮。ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)で、狙いたい水深で軽量スプーンをより正確に泳がせることができます。トーナメントフィッシングやハイプレッシャーでのエリアフィッシングにおいてストロングウェポンとなるでしょう。
長さ(m)150
ライン色ナチュラル
必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
用途喰わせのスティルエリアに浮力(アピール力)アップのT2(タイプ2)モデルが追加「スティルエリアT2」。 爆発的な釣果へとつなげやすい「マジックジャーク」釣法用スペシャルミノー。スティル・エリアチューンよりも更にギリギリまで軽く、、、浮力を多めに持たせた事でアピール力アップ。
仕様レングス(mm):40
質量(g)1.1
タイプフローティング
フックヴァンフックSP-11F#10(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
高感度重視の「エリアマスターリミテッドスーパーエステル」よりマイルドでしなやか。「しなやかさ」と「高い結節強度」でライントラブル軽減。シャロースプールリールにマッチした巻き切り仕様の80m巻き。ボトムネソッドに最適!視認性を追求した高発色イエローカラー!!
用途しなやかさを追求したもうひとつのエステルライン。 感度としなやかさをあわせ持つ、エステルラインES2(イスツー)。高感度重視のトーナメントアイテム エリアマスターリミテッド スーパーエステルとは一線を画すマイルドな使用感はエステルメソッドの幅を広げます!
長さ(m)80
ライン色レモニー
鋭く感じ、多くの情報を掴む! エキスパートに向けた超高感度タイプ
色白桃
原糸の撚り方向と組方向が左右対称になるようセッティングされ、抜群の強力安定度。 反発力の強いエステルモノを中芯に採用し、WX丸打ちで組み上げることによりラインに強いコシを与えジグへの組みを制御。 WX丸打ち構造は中芯部にニードルを通しやすく、ソリッドリング等を使用したループ折り返しダブル(2種)のアシストを作成しやすい。
用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。
仕様中芯エステル(PET):2
材質ポリエチレン<比重:0.98>+エステルモノ
長さ(m)6
ライン色ブル―
道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。号数別スプールバンド付き。
用途エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。 エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。
長さ(m)30
ライン色ナチュラル
ペケットがベルトタイプで大変丈夫、荷物を抑える力も強力です。白のセンターライン付で荷掛時にとっても便利です。
<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。
用途微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載! 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン!
色(ライン)ピンク
長さ(m)200
ジャンルソルトウォーター
1.シンプル構造:釣り方に合わせて選びやすい「シングルエダス」・「ダブルエダス」の2タイプをラインナップ。
2.アタリが明快:エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。
3.スプール仕様:リーダーは専用のスプールに1組ずつ巻いており、船上でもワンタッチで取り出すことが可能。
用途夜の船上でもワンタッチで取り出せる!オモリグ専用リーダー。オモリグリーダーのダブルサイズが登場!
仕様(エダス)4(号)/長さ上10・下65(cm)
全長(cm)(仕掛)105
1袋(2組×1袋)
¥599
税込¥659
当日出荷
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
号数60cm
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
1.シンプル構造:釣り方に合わせて選びやすい「シングルエダス」・「ダブルエダス」の2タイプをラインナップ。
2.アタリが明快:エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。
3.スプール仕様:リーダーは専用のスプールに1組ずつ巻いており、船上でもワンタッチで取り出すことが可能。
用途夜の船上でもワンタッチで取り出せる!オモリグ専用リーダー。
仕様(エダス)4(号)/長さ110(cm)
全長(cm)(仕掛)110
1袋(2組×1袋)
¥429
税込¥472
当日出荷
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号
形態仕掛
ショア・オフショアを問わずあらゆるソルトルアーフィッシングに対応するコンポジットPEライン。HG(ハイグレード)PEと高比重エステルモノフィラメントの8本ブレイデッド加工。特殊コーティング加工により表面の滑りがスムーズになり、ガイドの摩擦により発生する糸鳴りを軽減します。また、完成度の高いラインシステムを作り出せます。適度な張りと高強度を持ち合わせた特殊コンポジット製法により、ガイド絡みのトラブルが軽減しキャスト性・耐久性・耐摩耗性も格段にアップさせます。ミディアムシンキング設計(比重1.05)により風や潮にも流されにくい為、ラインメンディングはし易く理想のトレースコースへと誘導できます。キャストアウェイPEのライン素材「HG-PEタイプⅡ(ハイグレードPEタイプⅡ)」はPEライン(4本)とエステルライン(4本)をコンポジットさせたハイブリッドラインです。そのため規格表中の号数は、PEラインとエステルラインを合算した糸系を参考号数として表記しています。
用途潮や風に影響されない高比重コンポジットPE!
仕様結節:直線引張強力の約40%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.05
屈折率-
柔軟性しなやか
耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い
伸び極小
・ナイロンやフロロカーボンに近い操作性とメタルラインのような「伝達感度」を持つエステルライン。・比重「1.38」は軽過ぎず重過ぎず、オトリ鮎にも負担が少ない絶妙な操作性です。・エステルの高い表面硬度・低伸度・高感度を活かしたチャラ瀬・トロ場の繊細な攻略から、オモリを使用した早瀬まで対応します。・無吸水なので、釣り開始時の使用感が変化しません。・無駄なく使える50m巻。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「クリアカラー」
色クリア
クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通・段差型ダブルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのギャップ(段差)タイプ。エステルの中芯が入ったハードタイプでリーダーやジグに絡みにくくフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通ツインアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのSPJフロント用ツインタイプ。エステルの中芯が入ったハードタイプでフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグ_x0003_テンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、3フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通シングルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ベビースパークフックのシングルタイプ。ハイピッチでもスローピッチでもフロント用として使用可能。エステルの中芯が入ったハードタイプでフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
アジング・エリアトラウトにお勧め!高感度・高比重・高視認性エステルライン。ラインの水馴染みが良く、マイクロスプーンやジグヘッドなど軽量ルアーのレンジコントロールがしやすくなります。また、強風などの悪条件でもスラックコントロールが容易です。ラインバイトの確認やトレースサインをコントロールするため、視認性に特化したカラーを採用しました。新たなカラーとして、こちらも視認性の高い蛍光グリーンをラインナップ。号数ごとにカラーを変えられるなど機能性も向上しました。エステルは素材の特性上、巻き癖が付きやすいラインです。ご使用時はテンションをかけ、癖を伸ばしてください。直進性が増し、よりダイレクトにアタリを取りやすくなります。使用時はフロロカーボンリーダーを推奨いたします。
材質ポリエステル
色サイトオレンジ
タイプライトゲーム/メインライン
長さ(m)240
必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
用途多くのエキスパートが愛用するマジックジャーク専用ミノー「スティルエリア」のサイズアップ仕様。 8mm分のサイズ差は「アプローチ範囲」をより広く、そして高浮力・機敏さによる「アピール効率」を重視してのもの。さらに、誘いの機敏さに加えてスティルエリアT2の「浮上時の揺れ=喰わせ力」を継承。間の短いジャークから1ジャークを丁寧に行う状況下まで、広範囲のトラウトに対してより興味を与え続け、バイトチャンスを増やしていきます。
仕様レングス(mm):48
質量(g)1.6
タイプハイフローティング
フックヴァンフックSP-21F#8(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
目視できることの優位性、マーカー搭載のエリアD-PET
マーカーが最適解を導き出す操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
LZP加工が巻グセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直線性・操作性を向上
あらゆるライントラブルを抑える、実釣域弾性率8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
比重1.41と、1m毎20cmマーカーがレンジキープに大きく貢献
手の感覚だけに頼っていたリトリーブスピードも、マーカーを目視する事で確認、調整可能
水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色クリア 80cmクリア+パープル5cm/イエロー10cm/パープル5cmマーク
長さ(m)91
変幻自在にあやつる為に生まれた、ハイエンドモデル。ルアーの多様性、ラインの進化、リールの高性能化によってめまぐるしく変わるロッドに求められるポテンシャル。ダーインスレイブは初めから最強最速ではない。フィールドで過酷なテストを繰り返してできたベースラインにアングラーそれぞれの考えと個性という名のセッティングを吸収して1つとなる。その為の細分されたラインナップ。そのポテンシャルを傍観する前に体感せよ。【6’1ML-H ブラックヴェスパインRM】ML特有のトルクに加え『掛ける』為に張りを持たせた独自のアクションとKL・ATガイドを併用しブランクスのポテンシャルを引き出し『掛ける』釣りを追求する為に一切の遊びを排除したことで洗練されたシャープな仕上がり。【6’3ML-H ブラックヴェスパイン】BlackVespine 4thエディションデビュー!スプーン、プラグ共に使い手側のイメージを具現化する為、操作レスポンスを最大限に高め、低伸度ラインとの相性は抜群!さらに広範囲へのアプローチを可能としたNEWロッド。6’1ML-H同様トルクのあるバット部に加えファーストテーパーにすることでより操作性を高め、6ft3in というレングスから圧倒的な飛距離を実現。【6’1ML Rev-S RM】ロッド全体の粘りとパワーを最大限に引き出すアクションを表現した6’1ML Rev-S。Rev-Aよりもトルクを強化したブランクスは大型魚やトルクフルなトラウトの動きにロッド全体が追従するスローテーパーデザイン。『確実に獲りたい』シチュエーションで絶対的なポテンシャルを発揮。【6’1GL Rev-F RM】マイクロスプーンからプラグまでをスムーズ&パワフルに扱う操作性。さらにそれだけではなく驚くほど魚の動きに粘りをみせる追従性を融合。リトリーブ主体のアプローチを高次元にこなすのはもちろんミノーイングゲームにおいても絶大なる威力を発揮する渾身のバーサタイル性能。【6’1UL Rev-E】長期に渡りエステルラインをメインラインとして使用してきた安島 裕仁プロデュースRevシリーズ第4弾となる6’1UL Rev-E。しなやかなウルトラライトアクションをベースに4軸カーボンでバット部分を補強。エステルラインのデメリットを補う極限まで突き詰めたフッキング性能に加えキャスタビリティ、コントロール性の向上を実現 。トーナメントシーンからフィードバックされたロッドポテンシャルはアングラーに大きなアドヴァンテージをもたらす。
その他【ガイド】8個
継数(本)2
<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。
用途微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載! 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン!
色(ライン)パール
長さ(m)200
ジャンルソルトウォーター
「レモニー」がアジングマスターシリーズにインストール!!。ラインカラー。ローライトでも抜群の視認性を確保し、繊細なバイトを見逃さない高発色イエロー「レモニー」を採用。トラブル減少を追求。「しなやか」かつ「高い結節強度※」がエステル特有のライントラブルを軽減。
色レモニー
PEにシュッ!プロ仕様は従来品の摩擦低減効果に加え、撥水性表面を形成し、塗膜表面に水滴がつくと、塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果を発揮することでラインへの水の浸透、汚れの付着を防止します。
用途ソルト、フレッシュウォーター問わず汚れや凍害、劣化からラインを強固に保護。長期にわたり性能を維持します。(PE・ナイロン・フロロ・エステル全てのライン素材に対応!!)
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フッ素コートフック&中芯ありPEラインの段差型ダブルアシスト。フッ素コート加工を施したスパークフック仕様の段差型ツインアシスト。張りのあるエステル中芯入りのPEラインを使用し、ジグやリーダーへのカラミが激減。近海の青物、マダイ、根魚などあらゆるターゲットに対応するフックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
アジング用にピーキーチューンしたオープンゲイブ。PE、フロロカーボン、エステルなどすべてのラインに対応し、ジグ単からフロートまで、あらゆるリグに使えます。線径は0.68mmとギガアジにも対応する強度で、ハンドポワードのワーム使用時でも保持力が高く、ワームのズレ、裂けを防ぎます。フックはがまかつとのコラボ開発でNANO ALPHA(ナノアルファ)加工を施し、フッキング率も向上させています。
入数(本)5
魚種アジ
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-140
内容量(mL)946
引火点(℃)216
流動点(℃)-45
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数188
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ