「エスマルヒ 駆血」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー 寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400 松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラテックスフリーで天然ゴム由来のアレルギーがありません。天然ゴム臭がなく、やわらかく使いやすい素材です。
材質IR(イソプレンゴム)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)