チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260
材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン
仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー
質量(g)28
アズワン品番8-4724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
関連キーワード