材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合SF20シリーズ
材質ADC12
質量(g)13
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)136
1個
¥599
税込¥659
欠品中
適合SF4045シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.847
適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)313.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質ポリアミド
色ブラック
質量(g)1.3
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
適合SF20シリーズ
質量(g)11
材質ポリアミド
質量(g)4.7
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)14
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質ポリアミド
質量(g)4.8
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質帯電防止ナイロン6
質量(g)24
抵抗値109~11
耐荷重(N)1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ