カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 機構部品(19)
  • 作業服(13)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「エスリーブ」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
SWAウェアリング 阪上製作所SWAウェアリング阪上製作所(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
989税込1,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
SWBウェアリング 阪上製作所SWBウェアリング阪上製作所
339税込373
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブSKF(日本エスケイエフ)(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
フォークピストンリング PMCフォークピストンリングPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
見落としがちなフォークピストンリングの磨耗は、減衰力を低下させるだけでなく、フォークピストンやインナーチューブを痛めかねません。フォークO/H時に同時交換する事をお勧めします。左右共通、1個単位でのデリバリー。
適合K4-K7
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所
682税込750
1個
12日以内出荷
ピストン用
材質PN104寸法H(mm)18寸法d(mm)60寸法A(mm)10寸法t(mm)2寸法D(mm)71寸法E(mm)13.6寸法B(mm)1.8寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法W(mm)33.6寸法G(mm)10寸法D3(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン RYT型 NOKパッキン RYT型NOK
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式RYT
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
PGリング(PGRIタイプ) 阪上製作所PGリング(PGRIタイプ)阪上製作所
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
スーパーティーポール シーバイエススーパーティーポールシーバイエス
5,998税込6,598
1本(20kg)
当日出荷
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用商品タイプ業務用液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL使用場所キッチン・厨房繰り返し・詰め替え対応
エスマルクDF 住友化学エスマルクDF住友化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(100g)ほか
当日出荷
天敵・訪花昆虫との併用が可能です。 微生物農薬なので、化学合成農薬の使用回数にカウントされません。 また、新有機JASの定める有機農産物の生産にも使用可能です。 収穫前日まで使用可能。(茶のみ摘採7日前まで) クルスターキ系のBT菌を使用し、オオタバコガ、コナガをはじめ多くの害虫に有効です。
用途オオタバコガ、コナガの防除に。農林水産省登録第(号)19885毒劇区分普通物
S&B エスビー ガーリック あらびき 20g x5 ヱスビー食品S&B エスビー ガーリック あらびき 20g x5ヱスビー食品
2,198税込2,374
1箱(20g×5個)
5日以内出荷
あらゆる料理をひきたてる味と香り。ステーキ、焼肉、パスタ、野菜炒めなどに。
NORIES エスケープツイン マルキューNORIES エスケープツインマルキュー
759税込835
1パック(5個)
6日以内出荷
*重厚なメインパドル。厚さからくる強度によって、水になびくのではなく、水を動かす強さを持たせています。強アピールの源です。 *一般的なホグ系と異なり、パーツ類は全てカールさせていない形状。ボリュームを出しながらも抵抗を減らすことで、リフトやフォールの「移動」と「ストップ」のメリハリを効かせ、リアクションバイトを誘発します。 *ヘビーシンカーでのフォーリングや、素早いリフトで生まれる他に類を見ないアクション。メインパドルを大きく揺するような動きは、まさに逃げまどうザリガニのアクションそのもの。
用途「エスケープ ツイン」 メリハリの効いた動きに、ボリュームによる「強い」アピール効果を持たせたのが「エスケープツイン」。ボリュームアップした各パーツは全てストレート系水押し形状。これによりフォールやリフトなどではスパッと動いてリアクションを誘い、着底の瞬間やシェイクでは各パーツが水を大きくかき乱し、強い存在感でアピールします。中でも特徴的な2枚の分厚いパドルは、アクション中はもちろんフォールやただ巻きでも上下に大きくウォブリングして他に無いアピールを見せます。全体としてのシルエットは標準的なザリガニに合わせた喰わせサイズ。高比重素材に混ぜ込んだ塩と、味と匂いの粒子がさらに喰い込みを確実にします。使い方は杭やブッシュなどのカバー直撃テキサス。ブレイクやハンプ狙いのキャロライナ。ビッグフィッシュ狙いのラバージグトレーラーとしてもベストマッチ。勝負の早い「強い」ソフトベイトの釣りに欠かせないワームです。長さ(mm)レングス:4-1/2”class/105入数(個)5フックサイズ推奨:2/0~3/0オフセットタイプ
エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 汎用タイプ星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取付け工具 シマツールベアリング取付け工具シマツール(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.comケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブStarTech.com
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠しITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロンブラック長さ(mm)3100幅(mm)90高さ(mm)3質量(g)150保証期間2年間最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダーベッセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付 ベッセルクイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付ベッセル
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から翌日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)質量(g)131寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31
センシア エプロン 袖無後メッシュタイプ ワコウセンシア エプロン 袖無後メッシュタイプワコウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノースリーブで軽快アレンジ。涼しさ、通気性を追求したカタチです。後ろ部分に、ポリエステルカラーメッシュを使用しています。東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシアです。
サイズフリー種別エプロン材質(前)センシア(防水素材)、(後)カラーメッシュ質量(g)115着丈(cm)100身幅(cm)57
セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ)セルフラップスリーブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。
使用可能温度範囲-50~+125℃
クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセルクイックキャッチャー3連ホルダーベッセル
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から翌日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セットベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル質量(g)99寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
ソケットホルダー エスコソケットホルダーエスコ
550税込605
1個(1個)
翌日出荷
エスコオリジナル商品。両端にブラックラバースリーブ付き。
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5本体バックル:ワイドハンドルラチェット
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン
3,398税込3,738
1本(1m×1本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
伸縮性に優れたノイズ対策シールドスリーブです
用途特長・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキグレー使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB) FLS非含有証明書.pdf(0.07MB) FLSチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
ベルプランツブーケスリーブOPPバッグ HEADS(ヘッズ)ベルプランツブーケスリーブOPPバッグHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1パック(100枚)
4日以内出荷
シンプルで使いやすいベルプランツ柄のパック花用のオシャレなスリーブ型OPP袋です。いつもの切リ花も、袋のデザインひとつでギフト仕様に。袋上部には吊り下げ用の穴とミシン目があり、専用什器やS字フックなどに掛けて作業ができる実用性機能性にも優れたスリーブです。
仕様片面デザイン材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
YAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツ ワイズギアYAR30 CYBER TEX2 バイク用レインスーツワイズギア
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】袖アジャストタブ(ダブル)腹部アジャストタブ(両脇下)首ストームガードの収納固定機能スマホも入る大型ポケット微調整可能なパンツ裾円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII透湿性(g/m2・24hr以上)12000
マイクロウォッシャーカバー UNGER(ウンガー)マイクロウォッシャーカバーUNGER(ウンガー)
4,498税込4,948
1枚ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
片側にスクラブパッドがついたマイクロファイバー製スリーブ。 素材はマクロファイバー(ポリエステル)100%。保水力はオリジナルウォッシャーカバーの4倍。
繰り返し・詰め替え対応
ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1巻(200m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら