27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12 材質ガラス繊維、ABC樹脂 テープ厚さ(mm)0.5
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20 テープ幅(mm)12 材質ガラス繊維 質量(g)350 目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5 標準張力(N/℃)10/20 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様センチメートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ厚さ(mm)0.5
1個
229 税込252
当日出荷

林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3 テープ厚さ(mm)2
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3 テープ厚さ(mm)2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12 材質ガラス繊維、ABC樹脂 テープ厚さ(mm)0.5
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)