耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状フランジ
呼び圧力10K
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K仕様
特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
肉厚(mm)3
仕様JIS10K仕様
材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。
特性耐食性、耐薬品性
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)100
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続フランジ式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ハンドル)ABS
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
トラスコ品番850-5967
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様JIS10K仕様
材質EPDM
最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)
肉厚(mm)3
トラスコ品番850-6903
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類YPボールバルブ
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
サイズ(A)125
呼び径5B【塩ビ管】125
呼び径(B)5
穴数8
呼び径(A)125
ボルト穴数8
最高使用温度(℃)60
内径(mm)125
使用圧力(kPa)10
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6048
呼び径(B)1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)15
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)PVC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ナット)(ユニオン)PVC
バルブ種類ボールバルブ
トラスコ品番850-6441
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.5(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-53
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
トラスコ品番850-6436
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.7(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-50
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
トラスコ品番850-6438
形状ストレート
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)0.7(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
アズワン品番64-5053-52
バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
トラスコ品番850-6039
形状ストレート
ハンドル形状丸形
アズワン品番64-5052-93
1個
¥429,800
税込¥472,780
22日以内出荷
トラスコ品番850-6041
形状ストレート
ハンドル形状丸形
アズワン品番64-5052-95
1個
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6057
呼び径(B)6
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)150
アズワン品番64-5052-98
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
トラスコ品番850-6047
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
トラスコ品番850-5968
形状Y形
材質(本体)PVC
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6040
呼び径(B)4
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)100
アズワン品番64-5052-94
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
トラスコ品番850-6049
形状ストレート
ハンドル形状丸形
アズワン品番64-5052-96
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トラスコ品番850-6900
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類YPボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6059
呼び径(B)5
最高使用圧力(MPa)0.8(常温)
呼び径(A)125
アズワン品番64-5053-01
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6043
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)25
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
トラスコ品番850-6042
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
トラスコ品番850-6046
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
トラスコ品番850-6044
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番850-6897
形状ストレート
材質(本体)PVC
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブ種類YPボールバルブ
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PP
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6045
呼び径(B)2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)50
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
トラスコ品番850-6038
形状ストレート
ハンドル形状丸形
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ