597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



トラスコ品番850-6607 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21 形状チーズ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



トラスコ品番850-6707 材質硬質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)80 寸法Z(mm)20 最高使用温度(℃)45
1個
289 税込318
翌々日出荷


1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ90° 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CLS20 エスロン クリーン継手 ソケット 20 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5876 質量(g)40 呼び径20
1個
129 税込142
当日出荷

トラスコ品番254-3524 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H(mm)43 寸法D(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。 セット内容ネジ部は樹脂製です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー
1個
66 税込73
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。 その他JISB0203 準許 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 材質(ねじ部)樹脂
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。 トラスコ品番108-0301 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743 グレー
1個
79 税込87
当日出荷

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 透明ブルー
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
96 税込106
当日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CLL16 エスロン クリーン継手 エルボ 16 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5852 質量(g)36
1個
129 税込142
当日出荷

CLS16 エスロン クリーン継手 ソケット 16 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5867 質量(g)28 呼び径16
1個
109 税込120
当日出荷

CLL20 エスロン クリーン継手 エルボ 20 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5856 質量(g)50
1個
199 税込219
当日出荷

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CLT20 エスロン クリーン継手 チーズ 20 セキスイ CADデータあり
形状チーズ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5912 質量(g)70 呼び径20
1個
249 税込274
当日出荷

CLS25 エスロン クリーン継手 ソケット 25 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5879 質量(g)61 呼び径25
1個
199 税込219
当日出荷

CLVS16 エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5945 濃紺 質量(g)23 寸法R1/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】16 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29 呼び径(A)16A 最高使用温度(℃)60
1個
89 税込98
当日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6338 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)85 寸法D(mm)22 使用流体 呼び径(A)16A 最高使用温度(℃)40
1個
119 税込131
当日出荷

トラスコ品番850-6361 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット 質量(g)168
1個
518 税込570
当日出荷

トラスコ品番850-6358 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット
1個
109 税込120
当日出荷