205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン塩ビ接着剤 No.75S
エコ商品
用途塩ビ管用接着剤 トラスコ品番108-0364 粘度(mPa・s[cP])150 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)2700 サイズ75
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLS75 エスロン クリーン継手 ソケット 75 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5897 質量(g)515 呼び径75
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
1個
499 税込549
翌々日出荷

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 呼び径【塩ビ管】75 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6668 グレー 寸法L(mm)88 寸法Z(mm)48 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
559 税込615
4日以内出荷

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸75 種類エルボ シリーズ丸75
1箱(50個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合Y60H 材質アクリル系樹脂 種類エルボ 角度(°)75
1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸75 種類たて継手 シリーズ丸75
1箱(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

用途戸建・住宅用 種類エルボ シリーズ丸60 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸60
1箱(100個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合竪樋:UT75 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズΣ90 種類集水器 シリーズΣ90
1箱(10個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸75 種類たて継手 シリーズ丸75
1箱(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途大型・非住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 グレ- サイズ75~100 種類ドレン シリーズ自在ドレン
1箱(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個ほか
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

用途戸建・住宅用 材質アクリル系樹脂 サイズY60H 種類エルボ シリーズY60H
1箱(20個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸75 種類ドレン シリーズ丸75
1箱(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸75 種類たて継手 シリーズ丸75
1箱(20個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 種類たてとい シリーズ丸75 材質硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)2700 サイズ丸75
1箱(20本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 種類たて継手 シリーズY60H 材質アクリル系樹脂 サイズY60H
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLL75 エスロン クリーン継手 エルボ 75 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5865 質量(g)803
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合竪樋:UT75 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ丸105 種類集水器 シリーズ丸105
1箱(20個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 適合竪樋:UT75 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズRV105 種類集水器 シリーズRV105
1箱(20個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)