268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)5~50 仕様ハンマータイプ トラスコ品番332-1240 全長(mm)137 質量(kg)0.46 ホース内径(Φmm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式上方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 最大締付トルク(N・m)450 トラスコ品番249-0366 全長(mm)185 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 排気方向下方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583 寸法(mm)125 摘要マジック仕様 質量(g)100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 仕様(ペーパータイプ)マジックパット トラスコ品番332-1312 全長(mm)158 質量(kg)0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等 最大回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本 トラスコ品番469-0681 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1100 ねじサイズPT1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エス・ピー・エアーエアードリル10mm
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。 作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 トラスコ品番469-0672 全長(mm)152 質量(kg)0.7 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドフラッドヘッドなので過負荷によるヘッド開きを防止。シールドフラッドヘッドなのでオイルの飛び散りがない。ヘッドがスリムなので狭い箇所の作業ができます。正逆転切替レバーが手元側にあるので、締結の際に抜けなくなった場合でも切替できる。光の届きにくい場所での作業に便利なLEDライト付。バッテリーが2個付属。充電切れになってもバッテリーを交換してすぐに作業を続けることができる。
用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど) 付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース 質量(g)1200 対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応 能力(mm) 普通ボルト8 充電時間(分)60 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-42
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番541-5055 全長(mm)210 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.62 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

エス・ピー・エアーダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番332-1339 全長(mm)160 質量(kg)0.6 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-7252F C面小径ベベラー エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーC面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217 全長(mm)112 質量(kg)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.6 面取能力1.5C 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

エス・ピー・エアー125mm 非吸塵式のりパッド
Φ125mm 非吸塵式のりパッド
仕様穴なし・のり式 適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P 外径(Φmm)125 アズワン品番64-7673-53
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 チャック能力(mm)10 トラスコ品番541-4857 全長(mm)192 質量(kg)1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)100Φ×15 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。 最大締付トルク(N・m)570 トラスコ品番829-2423 全長(mm)178 質量(kg)2.45 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

エス・ピー・エアーウインドポリッシャー75×110mm
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに パッド寸法(mm)75×110 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 仕様非吸塵、のりパッド仕様 トラスコ品番541-5128 全長(mm)117 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.62 オービット径(Φmm)3 ホース接続口1/4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

エス・ピー・エアー切削砥石 黒い武蔵
カットオフツール用切断砥石です。
厚さ(mm)1 穴径(Φmm)10
1セット(5枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。 チャック能力(mm)10 穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 全長(mm)175 質量(kg)0.96 トラスコ品番249-0480 タイプ正回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エス・ピー・エアー50mm マジックパッド(ネジ式)
Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式 適合機種SP-7201DA、SP-7201G 外径(Φmm)50 アズワン品番64-7673-54
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エス・ピー・エアー70mm マジックパッド(ネジ式)
Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
仕様M6ネジ・マジック式 適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA 外径(Φmm)70 アズワン品番64-7673-55
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式 タイプMタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)10 トラスコ品番818-4581 全長(mm)202 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エス・ピー・エアーダイグラインダー
ホース取付口NPT1/4 全長(mm)164 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアー非吸塵マジックパッド
用途SPS-30M、SPS-31M用。 仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3554 寸法(mm)125 質量(g)110
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mm
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 仕様スロットルレバー方式 トラスコ品番541-4733 全長(mm)365 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)2580 空気消費量(m3/min)0.5 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

エス・ピー・エアーエアアングルグラインダー
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 トラスコ品番818-4577 全長(mm)157 質量(kg)0.62 研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5 使用空気圧力(MPa)0.62 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

エス・ピー・エアーR面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225 全長(mm)112 質量(kg)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.6 面取能力1.5R 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

レシプロソー SP-7610用のブレードです。
適合機種SP-7610 材質バイメタル 幅(mm)13 厚さ(mm)0.8 全長(mm)100 質量(g)70 山数24山 アズワン品番64-7673-50
1セット(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

エス・ピー・エアーC面小径ベベラー用チップ
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番497-1213 適合機種SP-7252F、SP-7252FR 質量(g)20 タイプ1.5C 面取り角度(°)45
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

SP-7610 レシプロソー エス・ピー・エアー 動画あり
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442 全長(mm)207 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口NPT1/4 切断能力(mm)鉄板4 ストローク数(回/分)5300 ストローク長(mm)12 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーソー
仕様安全レバー付 トラスコ品番541-4920 全長(mm)250 質量(kg)0.48 切断能力(mm)1.5 ストローク数(回/分)11000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダー
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。 トラスコ品番161-2795 全長(mm)156 質量(g)350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.14 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷