1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エゼクターは消耗品です。
使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389
質量(g)9.4
部品名称エゼクターユニット
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット
適合コテライザーオートミニ91
トラスコ品番305-9065
質量(g)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合60ハンディープロ
トラスコ品番849-8263
材質ステンレス
質量(g)10
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
72(150)用のトーチです。通常のエゼクターと取りかえてお使い頂けます。
その他の機種との互換性はありません。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)76
沸点(℃)4.98℃
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621
質量(g)14.7
部品名称セラミックユニット
使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気、不活性ガス
最高真空圧力(kPa)-53
標準供給圧力(MPa)0.5
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズ
トラスコ品番400-1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ
適合コテライザー70・90A・90B・90C
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥859
税込¥945
15日以内出荷
72(150)用エゼクター交換ユニットです。
その他の機種との互換性はありません。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード