377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気になる場所の消毒に。 経済的な手指消毒剤。 手指にも使えます。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 添加物イソプロパノール
1本(500mL)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
539 税込593
当日出荷

エタノール配合で速乾性に秀でています。保湿剤(グリセリン)配合で肌に優しくさっぱりした仕上がり
内容量(mL)1000 有効成分ベンザルコニウム塩化物 成分精製水・無水エタノール アズワン品番7-9188-01 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1000mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。 関連資料(0.15MB)
1本(400mL)
1,488 税込1,637
欠品中

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。 アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。 自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。 アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% サイズ37×80mm(2折) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(1枚×100包)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食中毒対策、除菌対策、お掃除に
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
449 税込494
欠品中

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

24時間管理に最適な、コットン不織布タイプのボックス入りエタノール80%含浸綿です。 コットン不織布を使用しているため、脱落繊維が気になる場面での使用に最適です。 開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
仕様指定医薬部外品 成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)150×150(4ツ折) 型番34600(得々パック) アズワン品番8-1108-51 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(36個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションで24時間管理に最適! ボックスタイプのエタノール含侵綿 豊富なバリエーションで経済的 衛生的で便利なボックスタイプ 毛羽立ちを抑えた脱脂綿を使用 便利な開封日記入欄
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オオサキメディカルアルウエッティBox-E
24時間管理に最適な、脱脂綿タイプのエタノール80%含浸綿です。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。
成分日本薬局方エタノール・日本薬局方精製水 材質綿100% 寸法(mm)40×40 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(32枚×60個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。 毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。 指定医薬部外品。
仕様指定医薬部外品 成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)40×40 サイズ40×40mm(2枚入) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(2枚×100包)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格本体 有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
1本(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイキョウ・ファーマ消毒用エタノールIP「SP2」
本品を脱脂綿、ガーゼに浸して、清拭してください。外用のみに使用して、内服しないでください。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
469 税込516
9日以内出荷

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
799 税込879
当日出荷

使い残しのない少量パック。手指・皮膚の洗浄消毒にご使用いただけます。エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。開閉式ツインパックで持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤 成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g 寸法(mm)(カット綿)40×40 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)ほか
2,564 税込2,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食中毒対策、除菌対策、お掃除に
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
709 税込780
当日出荷

80%エタノールスプレーです。特にウイルス・細菌等に汚染されやすい場所でのクリーン度を要求される室内及び実験台・器具・機材の衛生管理に最適です。
容量(mL)420 アズワン品番62-3800-18
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。
成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5 アズワン品番7-6208-11 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(104枚)
189 税込208
当日出荷

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 有効成分エタノール83mL 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL
1本(1L)
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

創傷面の洗浄・消毒にこれ一本。衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 成分ベンゼトニウム塩化物 50mg 容量(mL)80 関連資料(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
1個(80mL)
329 税込362
5日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60 本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77 照明白色 LED (リスク免除グループ) コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)4DC~5.5DC ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 照明白色 LED (リスク免除グループ) バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>25時間 バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)100000(太陽光) プロトコルシリアル及びHIDプロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2 BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

手荒れや皮膚の予防に自然由来の薄い膜で、しっかりバリア。塗布後約30~60秒で、皮膚上に角質に近い約30μmの皮膜を形成します。水に溶けにくい高耐水性があり、水・お湯・汗・アルコールに耐性があります。(耐性時間約5~8時間)。潤いを閉じ込め肌を守ります。ベタつかずサラサラした触感です。保湿剤、ステロイド剤等を塗った上から使用できます。
成分エタノール、グリセリン、DPG、水、ペンチレングリコール、ロジン、ベンジルアルコール、BG、ジメチコン、オクチルドデカノール、ヒマシ油、酢酸トコフェロール、キダチアロエ葉エキス 内容量(mL)150 アズワン品番68-9527-74
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

片手でシュッと簡単消毒!安心チャイルドロック付きスプレー!。スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。
セット内容本体のみ 材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール 寸法(mm)65×33×116 形態1個梱包:無
1個
446 税込491
4日以内出荷

家庭や施設に常備!お得な5本セットのキズ洗浄スプレー!。スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。まとめて備えられる5本セットなので、幼稚園などの施設やご家庭におすすめです。
セット内容本体×5 材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール 寸法(mm)65×33×116(1本) 形態1個梱包:無
1セット
2,228 税込2,451
4日以内出荷

25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。 手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。 エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。 開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの 成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g 寸法(mm)(カット綿)40×40 アズワン品番8-2482-01 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)
2,723 税込2,995
翌々日出荷

25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。 手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。 エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。 開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの 成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g 寸法(mm)(カット綿)40×40 アズワン品番8-2482-51 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(48箱)
20,493 税込22,542
翌々日出荷

フッ素(歯質強化)とCPC(殺菌作用)の働きで、歯肉炎と虫歯の発生と進行を防ぎます。 歯肉退縮によって露出した根面のブラッシングを考え、研磨剤無配合にしました。 発泡剤無配合で泡立ちが少ないので、長時間のブラッシングや歯間ブラシ、電動歯ブラシでのブラッシングにご使用いただけます。
成分湿潤剤(濃グリセリン)、可溶剤(POE硬化ヒマシ油)、香味剤(香料 ハーブミントタイプ、サッカリンNa)、粘結剤(ヒドロキシエチルセルロース)、pH調製剤(リン酸2Na、リン酸1Na)、薬用成分(フッ化ナトリウム フッ素、塩化セチルピリジニウム 殺菌剤CPC)、その他(エタノール) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(80mL)
369 税込406
当日出荷

耳まわりのそうじのために設計された綿棒と清浄ローションがとれにくい汚れをしっかりとって、すっきりさせる耳そうじキットです。清浄剤を配合。耳まわりの汚れ、耳アカをやわらかくし、とりやすくします。ス~ッとした清涼感のある気持ちよい使い心地です。耳がすっきりします。速乾性に優れ、べたつきません。保湿剤配合でデリケートな耳の皮ふをやさしくいたわります。
成分水、エタノール、グリセリン、メントール、フェノールスルホン酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、ラウリルベタイン、ポリソルベート80、香料 セット内容本体(10mL)、綿棒(30本)
1式
499 税込549
当日出荷

【指定医薬部外品】 エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効 成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。 食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液 成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル 区分指定医薬部外品 液性中性 関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.2 効果消毒
1本(800mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手指・皮膚の洗浄・消毒。使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。 成分日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量 関連資料パンフレット(0.52MB) 取扱説明書(0.14MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(64枚)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
1箱(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。 ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。 指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折) アズワン品番8-6897-01 松吉医科器械コード24-4450-00 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(100袋)
599 税込659
当日出荷

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 動画あり
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消毒性能が良い高濃度アルコール。 高濃度なので速乾性が良いです。 リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。 ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。 手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 エタノール濃度(w/w%)73.5 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)