25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120 仕様アメリカ製メンダ純正製品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68 タイプ角型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125 質量(g)230 材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮 外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず トラスコ品番359-9477
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ 仕様キャップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,798 税込8,578
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

詰替えボトル
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満 種別スプレーガン 容量(mL)500 区分雑品 容量(L)0.5 アズワン品番62-3800-41 エタノール濃度(v/v%)50 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB) 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
機能ロック機能
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サロン品質をおうちで。拭き取りのいらないクリーム。伸びが良くコクがありながらもベタつかない質感のクリーム。施術者とフレーバーライフ社が共同開発したサロンのお悩みに寄り添うプロフェッショナル仕様のマッサージクリーム。伸びや滑り、質感にもこだわりました。〇天然由来成分90%以上。〇パラベン、エタノールフリー。〇植物由来米ぬかオイルベース、スクワラン配合。〇お肌を整える7種のハーブエキス配合合。無香料タイプ。お肌の状態に合わせて精油を入れてご使用いただけます。
用途【使用方法】適量を手にとり、肌に塗布してご使用ください。 成分水、トリエチルヘキサノイン、グリセリン、コメヌカ油、BG、スクワラン、ステアリン酸、ポリソルベート60、パルミチン酸セチル、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸ソルビタン、ツボクサエキス、オウゴン根エキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、トコフェロール、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル 材質PET、アルミ 銀色 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×215
1個(500mL)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

オーラルケアの新習慣。エリスリトール配合の炭酸冷感歯磨きパウダーでシュワッとスッキリ!口臭ケア美容。口の中にパウダーを入れた瞬間、シュワッと広がる歯磨きパウダー。炭酸配合の冷感パウダーが歯や歯茎の隙間にアプローチ。口臭の元になるねばつきもなくなり、磨き終わりもスッキリ爽快!。歯茎から口腔ケアする歯磨きパウダーで、自宅で手軽に口腔ケア。[シュワッと引き締め、口臭予防に。]。冷感ハミガキパウダーで炭酸ケア。-5℃の冷却効果で歯茎をキュッと引き締め、炭酸ケア。口内すみずみに行き渡り、口臭の元になる渇きやネバつきをスッキリ除去します。粉にすることで、発泡成分とエリスリトールを2倍に凝縮。口に入れた瞬間に炭酸+冷感が広がり瞬間ケア。また、酸化や品質の劣化を防ぐため、防腐剤フリーが叶いました。研磨剤フリー・エタノールフリー・鉱物油フリー。ムシ歯を防ぐ・歯を白くする・歯垢を除去する・口中を浄化する・口臭を防ぐ・歯のヤニをとる・歯石の沈着を防ぐ ※ブラッシング効果による。フレッシュ感広がるピーチミントの香り。炭酸水素Na(清掃剤)配合
成分エリスリトール、炭酸水素Na、ピロリン酸2Ca、クエン酸、結晶セルロース、サッカリンNa、ジグリセリン、ローマカミツレ花エキス、グリセリン、ヒアルロン酸Na、水、メントール、BG、クエン酸Ca、酢酸トコフェロール、香料 内容量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×2.6
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
1箱(4本)ほか
9,898 税込10,888
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)