取り付け・処理時に便利な取っ手付きのトイレポット用ゴミ袋。
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.013
寸法(mm)約300×350
色黒
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番65-0499-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等
材質HD
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
質量(g/袋)225
RoHS指令(10物質対応)対応
中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)320×380
アズワン品番64-1136-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
¥169
税込¥186
当日出荷
フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで
用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ
スイッチON/OFF
電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,690
税込¥2,959
4日以内出荷
シンプルな構造の回転式鼻毛カッター。鼻孔を傷つけることなく鼻毛をカットします。
コンパクトで持ち運びに便利だから、鼻毛や耳毛など気になった時にすぐ使えます。
指でレバーをハサミ、鼻孔へ入れて使用します。回転式カッターで360度ムダ毛処理が可能です。鼻毛以外にも耳毛、ヒゲ、マユなどのムダ毛処理にもご使用いただけます。
ご使用後は付属のブラシでお掃除していただけます、また丸洗いOKなのでいつでも清潔にご使用いただけます。
付属品掃除用ブラシ
材質ステンレス
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
布団に付いたダニ、花粉、ホコリ、ペットの毛をスムーズに吸引します。ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を痛めません。ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃しません。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
外形寸法(cm)約28×20×高さ5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1個
¥1,790
税込¥1,969
7日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
吊下荷重N(kgf)58(5.8)
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)58
付加機能なし
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間3年
ケーブルストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)10万以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
関連キーワード