61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:163LL エチレンオキシド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.1~10ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチレンオキシド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用 トラスコ品番227-6083 材質硝子内に各種試薬を封入 幅(mm)147 高さ(mm)19 奥行(mm)54 対象ガスエチレンオキシド 有効期間1年(冷蔵庫保管) 対象エチレンオキシド 測定範囲(ppm)0.4~350
1箱(10本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット 仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB 適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB) セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1 質量(g)防毒マスク100以下 国家検定合格番号第TN382号 アズワン品番1-4550-01
1箱
2,698 税込2,968
当日出荷

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群 従来機種を小型・軽量化しました
用途滅菌装置のEOガス監視に最適 仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ) 表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰 外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰 検知原理半導体式 使用温湿度範囲-10~40℃(急変なきこと)、20%~85%Rh以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰 警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd) 検知対象ガスE.O.(酸化エチレン) 警報種類2段警報(H-HH) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:163L エチレンオキシド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.4~550ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:1.2~120ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチレンオキシド/エピクロロヒドリン/プロピレンオキシド 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg) 寸法(mm)6×70
1箱(20本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 種別吸収缶 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
1箱(100個)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集ができます。 ・臭化水素酸含浸の合成活性炭(吸着剤)を充填しています。
用途エチレンオキシド用
1箱(5本)
31,980 税込35,178
30日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:50~2600ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:50~2600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名122SL エチレンオキシド 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-99 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:5~100ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名122SM エチレンオキシド 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-97 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:0.1~14ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:0.1~14ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名122SD エチレンオキシド 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-83 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:エチレンオキシド●測定範囲:1~15ppm●測定ガス名2:酸化エチレン●測定範囲:1~15ppm●測定ガス名3:プロピレングリコール●測定範囲:5~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名122SC エチレンオキシド 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-41 校正証明書一般校正
1式
18,980 税込20,878
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:イソプロピルアルコール●測定範囲:0.05~2.5%●測定ガス名2:エチレンオキシド●測定範囲:0.01~4%●測定ガス名3:酸化エチレン●測定範囲:0.01~4%●測定ガス名4:フラン●測定範囲:0.01~2.0%●測定ガス名5:メチルイソブチルケトン●測定範囲:0.01~0.6%●測定ガス名6:メチルエチルケトン●測定範囲:0.05~5.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名122SA エチレンオキシド 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9737-39 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TPM エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:1~50ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10回分)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


空気中のエチレンオキシドの捕集に使用でき、個人サンプリング用として使用可能です。
仕様捕集材:Anasorb747(500mg)、●エチレンオキシド用
1箱(5本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

新コスモス電機EOガス警報器
高感度センサでエチレンオキシド(酸化エチレン)を選択的に検知します。警報部とセンサ部が一体型となっており、コンセント式のため設置が容易です。消費電力約0.5Wの省エネ設計です。
アズワン品番66-0013-89
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nerbeplusプラスチックピペット。ISOクラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。npSterileplusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)。npPCRreadyマーク。nerbeplus社のPCR関連商品は研究者が必要とする性能を提供します。ISOクラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。DNase,RNase,humanDNA,PCRinhibitors,ATPフリー。パイロジェン、エンドトキシンフリー。ガンマ線滅菌済み(もしくはエチレンオキシド)
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.22x275mm アズワン品番65-3758-04
1セット(4個×500本)
84,980 税込93,478
4日以内出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:Φ14.5x345mm●目盛:0.2ml刻み●マイナス目盛:10ml●カラーコード:赤
1個(150本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.22x275mm アズワン品番65-3758-03
1個(500本)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.1x275mm●目盛:0.01ml刻み●マイナス目盛:0.8ml●カラーコード:緑 アズワン品番65-3757-89
1セット(4個×500本)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:5ml●全長:Φ8.0x335mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:2.5ml●カラーコード:青
1個(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙
1個(200本)ほか
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:5ml●全長:Φ4.6x230mm●目盛:0.1ml刻み●カラーコード:青 アズワン品番65-3757-92
1個(200本)
15,980 税込17,578
93日以内出荷

。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
タイプ シリーズビオレu 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Polyethylene glycol 200 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 比重d≒1.12 化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0065-82 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量(平均分子量180-220) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号25322-68-3 別称PEG 200
1本(500g)
1,998 税込2,198
欠品中