20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆで玉子の頭に本体をかぶせてツマミを引き、離すとバネの 力で殻が割れます。
材質ST 径(Φ)×全長(mm)34×112 TKG品番9-0572-0401 TKG品番(2017)6-0512-1701
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス 寸法(mm)120×85 TKG品番9-0571-0401 TKG品番(2017)6-0512-0501
1個
499 税込549
当日出荷

タイガークラウンエッグハンマータッチ
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!。使って楽しい卵の殻割り器です。卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。 材質65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)取手:8×95 内径(Φmm)蓋内径:33 寸法(Φmm)ハンマー:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×105×52
1個
899 税込989
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス。替ワイヤー1セット付(2本)。
材質ステンレス 質量(kg)1.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×178×90 TKG品番9-0571-0101 TKG品番(2017)6-0512-0101
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm)127×82 TKG品番9-0571-0701 TKG品番(2017)6-0512-0601
1個
4,098 税込4,508
当日出荷


材質18-8ステンレス 質量(kg)0.04 直径×高さ(mm)50×20 TKG品番9-0571-0601 TKG品番(2017)6-0512-0401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質18-8ステンレス 質量(kg)0.04 直径×高さ(mm)50×20 TKG品番9-0571-0501 TKG品番(2017)6-0512-0301
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱温度(℃)80 材質ABS樹脂・ステンレス鋼 全長(mm)135 質量(kg)0.034 TKG品番9-0572-0101 TKG品番(2017)6-0512-1401
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185 耐熱温度(℃)225
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ラクラク、スムーズにゆで卵をカットできる。
用途ゆでたまごのカットなどに。 材質(金属部)ステンレス鋼、(PC部)ポリプロピレン 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×85×115
1個
129 税込142
当日出荷

生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。 省スペースで使用、収納が可能です。
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン 容量(L)約2.3(トレー×2) 間口W×奥行D×高さH(mm)227×510×300 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-0503-1401
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

サンドイッチやサラダの盛り付けに。 サンドイッチ作りやサラダの盛り付け等に。
1個
879 税込967
当日出荷

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51 最大加工幅(mm)23.3 最小加工幅(mm)20.7
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8 最大加工幅(mm)16 調整量(mm)1 最小加工幅(mm)14
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm)45 穴径d(Φmm)15.875 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)