断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50B
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
板厚(mm)3.2
対応板厚(mm)0.8~3.2
色クローム
材質PVC(塩化ビニール)
適合規格RoHS2
表面ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-51
寸法(mm)9×2000×11(奥行)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。
さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。
軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。
接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
寸法L(mm)1000
主材質軟質塩化ビニル樹脂
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
主材質軟質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)1000
色黄(蓄光ライン入)
C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
色ブラック/イエロー
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO
材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
非粘着式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。
太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。
夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として
主材質軟質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)1000
色黄(蓄光ライン入)
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)26
質量(g)約195
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。
リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。
ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。
3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。
伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。
幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。
内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
仕様非粘着式
寸法(mm)50×50×18
内幅(mm)9
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(mm)75×75×35
仕様非粘着式
内幅(mm)20
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92B
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
色イエロー
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-52
寸法(mm)18×2000×25(奥行)
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
エスコ品番EA983FE-92T
質量(g/本)約85
寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工へ最適です。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
色ブラック×イエロー
材質NBR
厚さ(mm)25
仕様非粘着、はさみこみ型
エスコ品番EA983FE-57
寸法(mm)約35×900(L)
質量(g/本)130
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-54
寸法(mm)47×900×35(奥行)
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-53
寸法(mm)35×900×25(奥行)
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質EPDM、S、特殊織布
使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
表面処理黒色
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×65
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg以上
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ