「エッジカバー 樹脂」の検索結果

107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩田製作所エッジガード TEBシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ
エコ商品
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン 長さ(m)20
1巻(20m)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)19~22.0 全長(m)30 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法A(mm)24.9 寸法t(mm)19 寸法r(mm)6.2 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)22 寸法C(mm)2.9 材質(芯金)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8~3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東方電材自在ブッシュ 電線保護材
エコ商品
開けられた穴の外周寸法に合わせてカットして使用します。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能に優れています。
ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメダデンキエッジング
エコ商品
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.08MB)
1袋(50本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品透明エッジプロテクター
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。 使用方法貼付け(粘着テープ) 材質PVC 幅(mm)20 厚さ(mm)約4.5 透明 入数1巻
1巻
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。 仕様RoHS対応品、屋内用 材質6ナイロン ナチュラル 種類グロメット 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30~105 2018年トラスコ掲載ページ3 1024
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ベンチシリーズ。
材質背・座/ABS押出材、エッジカバー/ABS成型品 キャスターなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)405 材質(脚)スチール、粉体塗装 材質(座面)ABS押出材 素材樹脂 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1m)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色 関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 主材質軟質塩化ビニル樹脂 寸法L(mm)1000 黄(蓄光ライン入)
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロン ナチュラル 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 寸法L(m)1
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料MF-HOMEトップ
4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用 種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料 主成分4フッ化型ふっ素樹脂 主な用途窯業系サイディング 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.15~0.20kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)2~7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (582種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TECシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) クローム RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 寸法L(mm)1000 主材質軟質塩化ビニル樹脂
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 主材質軟質塩化ビニル樹脂 寸法L(mm)1000 黄(蓄光ライン入)
1セット(10本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20遮熱+
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水谷ペイントナノウォール20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数1 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水谷ペイントナノウォール10
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)10相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~8 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ10
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)10相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

沈みが早く、サバキが良いフロロカーボンの特性に、しなやかさという新性能をプラス。かつてない「誘い」と「喰い込み」を実現した中軟調フロロハリス!!。ジャストストッパーPatent付き。必要な長さに素早く引き出せ、切ったところでピタッと止まる。スプールエッジでの糸傷を防ぐ軟質樹脂ホルダー。糸をカバーするホルダーが塩や紫外線をカット
クリアー
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製
用途会議室 応接室 重役室 仕様組立式 寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30 高さ(mm)720 タイプワイヤリングBOXタイプ 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
脚部がハの字型で安定感抜群の脚デザインです。カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。脚部は堅牢なスチール製。
用途会議室 応接室 重役室 仕様ワイヤリングBOX付、組立式 高さ(mm)720 タイプワイヤリングBOX パイプ径(Φmm)脚部:60.5 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)支柱:スチールパイプ、ベース:スチールプレス成型品、焼付塗装、アジャスター付 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニシキ工業ミーティングテーブル
エコ商品
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)