1,258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 対応板厚(mm)0.6~1.2 シルバー 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8 模様無地
1袋(1本)
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色 関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
1セット(5本)
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
RoHS
板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8~3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) クローム RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
RoHS
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に 対応板厚(mm)0.8~3.2 全長(m)75 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理無地 板厚(mm)基本/3.2 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
材質本体:NBR 適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業中や預かり車等の接触によるキズを防止します。
幅(mm)25 長さ(m)0.15
1パック(100個)
8,998 税込9,898
欠品中

作業中や預かり車等の接触によるキズを防止します。
幅(mm)25 長さ(m)0.1
1パック(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷

シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
幅(mm)65 ブラック(カーボン調) 高さ(mm)35 奥行(mm)10
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ドアコーナーの傷を防止する、シリコーン素材を使用したカーボン柄のマグネットドアガード。 本体2個入り。 内蔵された強力なマグネットでドアのコーナーに取り付けできます。 何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
カーボン調(ブラック) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×65×10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-240 寸法(mm)48×35×1000 適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-233 寸法(mm)35×22×1000 適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-232 寸法(mm)34×18×1000 適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)29 寸法A(mm)14 適合サイズ(mm)13~16 出幅(mm)46
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)22 寸法A(mm)11 適合サイズ(mm)9~13 出幅(mm)39
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-234 寸法(mm)38×24×1000 適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)34 出幅(mm)46 適合サイズ(mm)18~21 寸法A(mm)19
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバーグリーン E.G.スプールエッジガード EverGreen INTERNATIONAL 動画あり
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。 リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。 ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。 3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。 伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。 幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。 内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード クリア 質量(g)約100 間口(mm)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1本(1m)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1本)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エスコ品番EA997XX-602A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25~70 全長(m)2 適合範囲(mm)6~8
1個
935 税込1,029
当日出荷