断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
板厚(mm)3.2
対応板厚(mm)0.8~3.2
色クローム
材質PVC(塩化ビニール)
適合規格RoHS2
表面ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50B
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
非粘着、はさみこみ型です。
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-51
寸法(mm)9×2000×11(奥行)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
材質ポリエチレン
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質EPDM、S、特殊織布
使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
表面処理黒色
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。
トラスコ品番353-8777
材質EPDM
長さ(mm)12
幅(mm)6.0
色黒
質量(g)143
長さ(m)2.4
内幅(mm)3.4
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。
リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。
ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。
3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。
伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。
幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。
内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×65
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg以上
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150×65
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg未満
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(ロング)/キャバリア/シェルティ/シーズー
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150×65
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg未満
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×155×60
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約9kg~23kg未満、代表犬種:柴犬/コーギー/アメリカンコッカースパニエル/ビーグル/ブルテリア/ブルドッグ
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×155×60
対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約9kg~23kg未満、代表犬種:ボーダーコリー/スピッツ/オーストラリアンシェパード/イングリッシュコッカースパニエル
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(スムース)/パグ/フレンチブルドッグ/ミニチュアピンシャー
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×65
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg以上
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード