仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
動作温度範囲(℃)-55~105
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。
FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。
メーカー形XC6シリーズとかん合可能。
UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)2
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
総合挿入力極数×0.59N以下
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 120行数 = 2ピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 1A定格電圧 = 203 V acハウジング材質 = サーモプラスチック幅 = 15.49mmTE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0008
アズワン品番65-7562-46
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
取付方式表面実装
端子種別はんだ
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
オス・メスメス
コンタクトめっきニッケルの上に金
取付方式エッジマウント
シリーズSMA
端子種別はんだ
電池スタンダード
動作周波数(GHz)0~20
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+125
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型ネジ
バルクヘッドなし
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.6
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit
アズワン品番68-2097-29
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010
アズワン品番65-7559-94
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:1●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MB1●長さ:26.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)15.49
ピッチ(mm)2.54
極数36
シリーズStandard Edge II
定格電圧1 kV ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PET
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:84●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●幅:5.35mm●コード番号:195-5992
アズワン品番65-7724-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●幅:5.35mm●コード番号:195-5994
アズワン品番65-7677-27
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。
取付方式エッジマウント
ピッチ(mm)1
シリーズPCIE
端子種別はんだ
行数2
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)-55
コンタクト数98
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:56●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●深さ:9.25mm●コード番号:195-5983
アズワン品番65-7722-22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999
アズワン品番65-7557-05
1セット(18個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009
アズワン品番65-7562-48
1セット(31個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0003
アズワン品番65-7560-06
1セット(15個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
。2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0011
アズワン品番65-7553-88
1セット(27個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0012
アズワン品番65-7562-60
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0014
アズワン品番65-7562-45
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ボディ向き垂直
オス・メスメス
行数2
ピッチ(mm)0.8
取付方式表面実装
端子種別はんだ
コンタクトめっき金
材質(コンタクト)ベリリウム銅
材質(ハウジング)液晶ポリマー
シリーズHSEC8-PE
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690
アズワン品番65-7706-91
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.8
極数52
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードカードエッジ
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金, ニッケル
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
幅(mm)10.1
ピッチ(mm)2.5
極数3
材質(ハウジング)PBT
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDT
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(4480個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944
アズワン品番65-7703-41
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだコンタクトめっき = 金, ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 Vシリーズ = Lシリーズ番号 = 7-5530843
長さ(mm)570
幅(mm)25
高さ(mm)15
質量(g)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ