アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色ホワイト
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
色紺色
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
材質(中綿)再生綿
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質天板:木製・メラミン化粧板張り・ソフトエッジ仕上・コードスペーサー付、本体:スチール・粉体塗装・コード用グロメット付、脚部:双輪キャスター・ロック式アジャスター仕様(ESはキャスターのみ)
高さ(mm)620~750
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード