用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
材質ポリエチレン
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品強力両面テープ(3m)
材質PVC
幅(mm)11
質量(g)51
長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
日本製の高品質メッキモールです。
U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。
全長4m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)7
色クローム
長さ(m)4
再生紙使用マーク適合
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム
柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」
熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ドアエッジ等の保護や飾りのアクセントに。
用途外装パーツ
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
ドアの傷も防ぎます。2本セット(1台分は2セット(4本)必要です)。全8色。※ボディ同色やメッキではありません
材質樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
適合車種:プレオ+。ドアに輝くアクセントをプラス。4本セット
適合車種PLEO+
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ドアエッジ等の保護や飾りのアクセントに。
用途外装パーツ
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。キズ付きやすいドアエッジ部を保護。左右上下4本セット。L型。※サイドデカールと同時装着する場合、サイドデカールを先に取り付けてください
材質樹脂
色ブラック
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。ドアのエッジを擦り傷から保護します。樹脂+光輝フィルム。1台分。※サイドデカールと同時装着する場合はサイドデカールを先に取り付けてください
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
対象車種:ハスラー。ドアエッジの傷つき防止に。樹脂+光輝フィルム。1台分(4本)セット。※サイドドアガーニッシュと同時装着はできません。※サイドデカールと同時装着する場合は、サイドデカールを先に取り付けてください
適合車種HUSTLER
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ。1台分(4本)セット。樹脂+光輝フィルム。※サイドデカールと同時装着する場合は、サイドデカールを先に取り付けてください
適合車種SWIFT Sport
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR。1台分(4本)セット。樹脂+光輝フィルム。※サイドドアアンダーガーニッシュと同時装着はできません。※サイドデカールと同時装着する場合は、サイドデカールを先に取り付けてください
適合車種WAGON R
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ