エッジモール(バイザー等)クローム(4m巻)

エッジモール(バイザー等)クローム(4m巻) クリエイト エッジモール(バイザー等)クローム(4m巻) クリエイト
(2件のレビュー)

日本製の高品質メッキモールです。
U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。
全長4m巻ですのでカットして使ってください。

幅(mm)7 クローム 長さ(m)4 再生紙使用マーク適合 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18947924 X338
オープン
759
835 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18947924
2022-03-02
用途:
リトルカブのドレスアップ
製造業

リトルカブのレッグシールド、フェンダーの周りに取付けました。コーナーの曲がりがある場所はドライヤーで温めて貼り付けました。バイザーモールなので少し細かったようですが、あまり目立ちすぎず良かったです。

対象商品:
18947924
2017-06-06
用途:
乗用車のドレスアップに使用
卸売・小売業

バイザーのエッジに膨らみがあったので、やや取り付けにくかったが、おかげで両面テープを使用することもなく取付できた(と思う)。モール幅ももやや狭かったので、メッキの面が写真ほど露出しないが、控えに目に見えるのでかえって良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする