日本製の高品質メッキモールです。
U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。
全長4m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)7
色クローム
長さ(m)4
再生紙使用マーク適合
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
ギラリと光る石目のテクスチャー。スタイリッシュなフォルムがエッジのきいたアクセントをインテリアに加えます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明・石目調)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)610
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード