キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管
材質PP(ポリプロピレン製)
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません
分注容量を確認しやすい目盛
書き込みしやすいフタとラベリングエリア
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
チューブの「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
材質PVC
孔数3
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能
アズワン品番63-8462-44
1式(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番107-23-31-07
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.5
使用温度(℃)-86~100
アズワン品番61-0169-08
1箱(1000本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
仕様ミックスメイト用
アズワン品番63-8461-66
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5
1目盛(mL)0.1、0.2、0.5
目盛あり
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2
寸法(mm)185×235×120
質量(kg)1.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500
プレート寸法(mm)130(スターラー)
撹拌容量(L)3
最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)
最大遠心力(xg)9800
タイマー30秒~60分
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード