840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
再現性(%)≦0.7 適合チップ2-4876-03・04 精度(%)±2.5(20) 最小目盛(μL)0.2 容量(μL)20~200 仕様オートクレーブ可(121℃・20分) アズワン品番2-4632-25
1本
54,980 税込60,478
翌日出荷

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
仕様オートクレーブ滅菌可(121℃、20分) ピペットの種類マイクロピペット
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用) 容量1μL~10mL 最小可変容量(μL)1 アズワン品番2-4645-71 オートクレーブの可否不可
1本
69,980 税込76,978
当日出荷


ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(1000本)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(480本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 タイプ6本架け アズワン品番1-7393-11
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフエクスプローラ+
手動タイプと電動タイプがあります。 手動タイプのResearch plusは、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。 電動タイプのXplorerは、さまざまな機能を備えた直感的かつ正確に調節可能なパラメーター、疲労のないピペッティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。 異なる容器タイプおよびフォーマット間での複数のサンプル移送が可能です。 4~12個のサンプルを同時に分注できるため、何度もピペッティングする必要がありません。貴重な時間を節約できるだけでなく、結果の再現性もさらに向上します。 間隔コントロールを使用することにより、分注元と分注先の容器の切り替えが簡単になります。 さまざまなプレート形式用に設定されたスケールを使用して、手動で簡単に調整できます。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを384,96,48,24または12ウェルプレートに合わせるだけです。これにより、手動で調節ノブを操作し、2つのフォーマット間を素早く切り替えることができます。
1本
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000本)
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
1箱(3840本)
77,980 税込85,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。 チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。 15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。 ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。 全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
カラーレス サイズ(mm)約17Φ
1箱(200本)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
1箱(200本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 滅菌
1箱(100本)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g 容量(mL)15 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind 滅菌 入数50本×4袋
1箱(200本)
12,880 税込14,168
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5
1箱(200本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind 滅菌
1箱(200本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。 細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製 動作温度(℃)-86~100
1箱(50本×10袋)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
材質PP タイプセイフロックチューブ 使用温度範囲(℃)-86~100 グレードPCRクリーン オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
1袋(500本)ほか
9,888 税込10,877
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g 容量(mL)15 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind 滅菌 入数50本×4袋
1箱(200本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
仕様滴下容量:17000×g 容量(mL)25
1箱(150本)ほか
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚×48本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(3810X)
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質PP 容量(mL)1.5、滴下:30000×g タイプサンプリングチューブ(3810X) 規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 滅菌 使用温度(℃)-86~100 グレードPCRクリーン 入数1000本×1袋 オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1個(480本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう未来のラボのあり方▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならない存在になっています。この状況は、サステナビリティの観点からは、大きな問題となっています。▼エッペンドルフは新製品の開発だけでなく、より環境に配慮した新しい製品素材の開発にも力を入れています。▼この度、5.0mL、15mL、25mL、50mLのスクリューキャップチューブを発売することとなりました。これらの製品は再生可能な再利用原料に基づく認証ポリプロピレンで作られています。エッペンドルフチューブBioBasedに使用されているバイオベースポリマーについて▼ラボ消耗品の生産に使用されるプラスチックの持続可能な特性を高めるために、再生可能な原料を使って、よりサステナブルなプラスチックを作り、使用する必要があります。▼この特定のバイオベースポリマーの製造では、化石原料を、生物由来の廃棄物や残渣(第2世代の再生可能な原料)から生産される持続可能な原料に置き換えることで、化石原料の使用を減らしています。▼再生可能な原材料を生産するために使用される原料は、最初の収集場所と、厳選されたサプライヤーからの再生可能な原材料の期限までさかのぼることができます。▼最終的なポリマーは、バイオベースポリマーとその加工を行うメーカーを対象とした、信頼できる世界的な認証制度である「ISCC PLUS」によるサステナビリティ認証を取得しています。ISCC PLUS認証について▼ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)は、循環型経済とバイオエコノミーのための世界的な認証プログラムです。この認証により、サプライチェーン全体のトレーサビリティが可能になります。▼ISCC PLUSは、食品・飼料、化学、製薬、バイオプラスチック業界の企業や生産者が、サステナビリティ認証を取得できるようにするものです。ISCC PLUSの認証により、企業は農業から最終製品までのサプライチェーン全体が監査されたことを保証することになります。また、廃棄物、残渣、リサイクル可能な材料を基にした製品にも適用されます。▼ISCCは、循環型経済とバイオエコノミーへの移行を支援し、以下に示す様な企業や環境に多くの利益をもたらします。▼サプライチェーン全体のトレーサビリティ▼原材料の同一性証明▼第三者による検証を受けた明確な情報▼独立した認証制度で消費者の信頼を強化ACT認証について▼独立した検証▼my green lab.は、第三者機関として独立した検証を行い、「ACT - The Environmental Impact Factor Label」の付いたラボ製品を認証しています。一方、エッペンドルフでは、ACTのバリデーションや認証を受けた製品が増えています。例えば、さまざまなチップ、チューブ、ディープフリーザー、ピペットなどで、今後もさらに増えていく予定です。▼「ACTラベルは、科学者と調達担当者双方のラボ用品における環境負荷に関する明確な第三者による検証済み情報を求めるニーズに応えるために作られました。製造、エネルギー、水の使用、包装、使用済み製品に透明性(ACT)を重視することで、より持続可能な製品を容易に選択できるようになります。廃油から高付加価値の製品へ▼エッペンドルフチューブBioBased、滅菌済み、スクリューキャップタイプは、5mL、15mL、25mL、50mlの容量をご用意しております。本製品の特徴▼ドイツ・オルデンブルクにあるエッペンドルフ・プロダクションセンターは、ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)の認証制度に適合しています。▼ACTラベル(Accoutability:説明責任、Consistency:一貫性、Transparency:透明性)はMy Green Labが実施している環境負荷要因認証ラベルです。▼チューブは、90%が再生可能な原料(食品油の廃棄物や残渣からのリサイクルなど)、10%が化石原料(ISCCマスバランス・アプローチを適用)から作られています。▼エッペンドルフチューブBioBasedには、一般品質証明書/規格適合証明書が別途用意されています。▼エッペンドルフチューブBioBasedの製品別およびロット別の純度証明書をご用意しております。
仕様容量:5.0mL フタ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 純度レベル:sterile 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free Rnase-free Pyrogen-free 入数:200本(2袋×100本) アズワン品番65-8749-11
1箱(2袋×100本)
11,980 税込13,178
当日出荷

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ。▼密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。▼回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。▼最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ。▼光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。
仕様サイズ:50mL 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 遮光性 ライトプロテクション 550nm以下の波長の光を遮光 アズワン品番63-8462-08
1式(200本)
11,980 税込13,178
当日出荷