種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
長さ(m)14
線径(Φmm)0.4
内容電流の動き
科目理科
準拠理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm)Φ50×6
穴径(Φmm)40
線径(Φmm)0.2(密着加工)
巻数600回巻
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 1.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 622mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.6mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.6MHz●リード間隔: 28.7mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
関連キーワード