27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)10 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161 税込177
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


アーテック(学校教材・教育玩具)エナメル線 14m巻
長さ(m)14 線径(Φmm)0.4 内容電流の動き 科目理科 準拠理科小学校5年
1袋(10個)
2,710 税込2,981
当日出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6958-05
1セット(500個)
25,980 税込28,578
欠品中

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)約4
1セット(2個)
219 税込241
5日以内出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m)0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)はんだ槽
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 表面処理槽:チタンコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95 ヒーターマイカヒーター 設定温度(℃)220~500 槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36 温度調節電子温度調節式 溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
17,980 税込19,778
欠品中

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6961-66
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷


仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 1.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 622mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.6mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.6MHz●リード間隔: 28.7mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷