種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 3.65A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 55mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 6.5mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 6.5 x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。シリーズ = B82144F2。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 2.3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 250mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 2MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 34mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 300mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 23mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード