種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.4
全長(m)10
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
長さ(m)14
線径(Φmm)0.4
内容電流の動き
科目理科
準拠理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1セット(2個)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード