7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途鉄部、木部、プラスチック 特性速乾 成分アクリル樹脂 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)15~30 希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(84mL)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性耐久、さび止め 主成分ウレタン樹脂 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別水性多目的塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

和信ペイント万能工作カラー
エコ商品
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 仕様ハケ洗い液:水 希釈剤水性ニューボンデンレジューサー 塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り) 乾燥時間(時間)3以上(23℃) 危険物の類別非危険物 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
1缶(0.9kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 動画あり
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) タイプエナメルタイプ 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シントーファミリー高級ステインペイント
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。 肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
用途羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など 質量(kg)5 主成分合成樹脂エナメル 主な用途木部 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐候、耐久、つや有 乾燥時間5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
1セット(6個)
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)