RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
仕様ボタン付き
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材
構造調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付ねじサイズM27×3.0
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
仕様ボタン無し
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)35.4
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)12
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
ストローク(mm)25
全長(mm)130
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
取付ねじサイズM25×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
材質鋼材
表面処理エニコートⅡ(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。
ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。
ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)
材質鋼材
質量(g)2
寸法H(mm)3.2
寸法A(mm)15.8
表面処理三価クロメート (シルバー色)
寸法B(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)
材質鋼材
質量(g)2
寸法H(mm)3.2
寸法A(mm)15
表面処理エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)42.6
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)13
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
調整されたモーション制御が容易に。Enidineレート制御は、ある位置から別の位置にメカニズムが移動するのに必要な速度または時間を調整するために使用されます。それらは実績のある技術を使用して、各種製品アプリケーションの性能を向上させます。ADAシリーズ製品は、通常、空気圧シリンダ、リニア スライド、蓋、およびその他の可動機構の制御に使用されます。レート制御を使用する利点を以下に示します。機械寿命の延長-ADAシリーズを使用すると、制御されていない機械操作に起因する機械への衝撃や振動を大幅に低減します。これにより、機械の損傷、ダウンタイム、メンテナンスコストが削減され、機械寿命が向上します。生産品質の向上-ノイズ、振動、損傷の影響などの制御されていないモーションの悪影響は緩和または排除され、生産品質が向上します。より安全な機械操作-レート制御は、予測可能な、信頼性の高い、制御された機械操作を提供することによって、機械および機器オペレータを保護します。競争上の優位性-機械および最終製品は、生産性の向上、寿命の延長、メンテナンスの削減、より安全な操作により、価値がより高くなります。Enidineは、張力、圧縮、または両方向のモーション制御を提供する広範な油圧供給制御を提供します。アジャスタブルおよびノンアジャスタブル改ざん防止モデルは、特定のアプリケーション要件に合わせて利用できます。レート制御は単一のオリフィス製品であるため、ピストンロッドが一定の速度で動く場合、Enidineシリンダ速度制御によって提供される抵抗力は、通常、ストローク全体にわたって一定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
適合機種LROEM0.15M(MB)
材質鋼材
質量(g)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)19.6
表面処理エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。
油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。
速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
寸法C(mm)27
寸法X(mm)9.5
寸法W(mm)14.2
寸法N(mm)6
寸法U(mm)12.7
寸法V(mm)6.3
内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長荷重(N)2000
関連キーワード