143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプ
エコ商品
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート 材質A6063S-T5 質量(g)5.9 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM4フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M4)
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFST-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.421 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)155.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン[PE] 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM4 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)つまみ取手 (M4)
エコ商品
用途扉用取手 付属品TSB-04-12(1ヶ) 材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL] 質量(g)6 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)
エコ商品
用途扉固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用 適合フレームM4フレーム 材質ポリアセタール[POM] RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ゴムクッション (M4)
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション 材質(1)SBR (2)SUS304 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
109 税込120
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4)
用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SWCH相当 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)1.4 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M4/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 質量(g)95 許容荷重(N)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
欠品中

用途カバー取付け用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)1.5 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ガラスレール (M4)
エコ商品
用途パネルスライド扉用 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M4)
エコ商品
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 グレー 質量(g/本)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット(M4/M8)
エコ商品
材質(本体)SUS304 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質ポリプロピレン[PP] 質量(g)40 吸着力(N)24 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
489 税込538
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パネルホルダー (M4)
エコ商品
M4規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途樹脂板取付け用 材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 質量(g)A.80/本 B.43/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M4)
エコ商品
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)160/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)
エコ商品
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA] 質量(g)545 許容荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)座グリキャップ (M4)
エコ商品
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用 材質硬質ポリエチレン[HDPE] ブラック 質量(g)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)
エコ商品
用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SUS XM7相当 質量(g)1 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)