軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
溝の形A
溝数1
種類VPプーリ
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
種類VPプーリ
種類VPプーリ
溝の形B
溝数5
質量(kg)12.4
外径D(Φmm)304.8
寸法I(mm)66
リム幅w(mm)104
寸法t1(mm)19
寸法t2(mm)19
ボス径d(Φmm)95
データム径dn(mm)293.8
種類VPプーリ
溝の形B
溝数5
質量(kg)12.4
外径D(Φmm)304.8
寸法I(mm)66
リム幅w(mm)104
寸法t1(mm)19
寸法t2(mm)19
ボス径d(Φmm)95
データム径dn(mm)293.8
種類VPプーリ
溝の形A
溝数4
質量(kg)4
外径D(Φmm)165.1
寸法I(mm)42
リム幅w(mm)68
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)13
ボス径d(Φmm)70
データム径dn(mm)156.1
関連キーワード