27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)1000 摺合せ35/20 アズワン品番4-2736-02
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)500 摺合せ35/20 アズワン品番4-2736-01
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷

外側をETFEでコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。ETFEコートは耐薬品、耐熱性(150℃)に優れかつ透明度も損ないません。
仕様ボールジョイント:S-35
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


ロータリー用受けフラスコとして使用できます。
容量(mL)500 仕様ボールジョイント:S-35 球径(Φmm)×高さH(mm)110×150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
J129/42
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
1個
15,900 税込17,490
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学) 動画あり
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773 摺合せS35 コーティングポリウレタン
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773 摺合せS35 コーティング-
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。三方活栓を使用すればドレンコック付受けフラスコの凝縮液を運転中に回収できます。
コード116960 アズワン品番65-0565-04
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1 コード116390 摺合せJIS規格 S35 アズワン品番65-0564-69
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用 摺合せISO規格 S35
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
L143 J129/42
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
L130 J129/42
1個
15,900 税込17,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-02 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
859,800 税込945,780
63日以内出荷

丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)