20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り 特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性 液色 主な用途船舶、建築物 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:4 塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等 特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水 主な用途トタン、金属 硬化時間(時間)10℃:5 指触乾燥時間(時間)10℃:11 可使時間(時間)最短:5時間(10℃) 塗装間隔10℃:22
1缶(5kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:30 指触乾燥時間(時間)5℃:15 可使時間(時間)5℃:6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:30時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

無機ジンクショッププライマーとの付着性良好 油性上塗塗料との付着性良好 防さび性、防食性良好 作業性良好、厚膜塗装可能
用途船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め 特性速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止 主な用途 硬化時間(時間)5℃:6 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:6 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:48時間
1缶(4kg)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中国塗料ユニマリン
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久 液色 主な用途橋梁
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中国塗料バンノー1500
船全体の防食塗料を1本化することで、工程の簡略化を実現。 環境に優しい低VOCタイプ。 PSPC(塗装性能基準/IMO)に対応する高品質。 メーカー燃費低減型防汚塗料との組み合わせでさらなる効果を実現。 FDA(アメリカ食品医薬品局)に対応。
使用場所屋外用 特性防汚
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
用途FRP船 使用場所屋外用 主成分アクリル樹脂系上塗り塗料 適合材FRP/木船 主な用途船舶 希釈剤うなぎシンナー 特性艶あり 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上 塗回数2回
1缶(2kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中国塗料アクリ200
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候 指触乾燥時間(分)20℃:30 硬化時間(時間)20℃:3.5 塗装間隔20℃:3.5時間以上
1缶(2kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1缶(2kg)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1缶(2kg)ほか
9,098 税込10,008
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中国塗料バンノー200
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:30 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3.5 可使時間(時間)5℃:18 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。
用途各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。 タイプ石炭系 主な用途鉄部、木部 標準使用量100~150g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防水、防錆 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部 特性防食性、耐水 主な用途船舶外板 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:14 可使時間(時間)5℃:9 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:20時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等 特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水 主な用途トタン、金属 硬化時間(時間)5℃:34 指触乾燥時間(時間)5℃:7 可使時間(時間)最短:5時間(5℃) 塗装間隔最短:22時間(5℃)
1セット(5kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。 簡単な素地調整で塗装可能です。 耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。 1回塗りで250μmの厚膜が得られます。 淡彩色のものが供給できます。 軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。 使用場所屋外用 特性耐水 引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1 主な用途トタン 膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250 密度1.47g/mL 硬化時間(時間)13(20℃) 混合比(主剤)88:(硬化剤)12 指触乾燥時間(時間)6(20℃) 上塗塗装可能時間最短13時間(20℃) 可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃) 標準塗布量(g/m2)224~448
1缶(20kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:9 可使時間(時間)5℃:5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:20時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合 硬化時間(時間)5℃:24 指触乾燥時間(時間)5℃:16 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1セット(3kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)