27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深底タイプで大型プラグに最適!ロイヤルフラッシュ、ゴールドディガー600などの大型プラグを縦入れ可能。さらに仕切り板を外せば、ティンバーフラッシュクラスのビッグベイトも収納可能です。
寸法(mm)255×190×60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで使い易いSサイズにプロアングラー菊元俊文の魂をデザイン。仕切り板を外せば、ロイヤルフラッシュクラスの大型プラグも収納可能です。
寸法(mm)205×145×40
1個
649 税込714
6日以内出荷


HotaluX(ホタルクス)LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
エコ商品
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
口金E26 定格入力電圧(V)100 質量(g)88 消費電力(W)7.8 外径(Φ)×全長(mm)55×110 定格入力電流(A)0.13 寿命40000時間 配光角度(°)180 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm)352(短縮250) 寸法L1(mm)50 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)89 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)252 適合パイプVP75、VU75 寸法D3(mm)87 寸法D4(mm)87
1個
5,998 税込6,598
欠品中

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 「34m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質アルミ合金押出形材
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
材質アルミ合金押出形材
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゲームベストのポケットにすっぽり入るジャストサイズ。フィールドでスムーズに開閉できるワンタッチオープナー仕様。
寸法(mm)205×145×40
1個
599 税込659
6日以内出荷

大量のハードベイトを現場に持ち込み、状況に応じて素早くローテーションする攻撃的スタイルを得意とするプロアングラー清水盛三が愛用するインナーボックスがコレ。 「LLフリーST モード」は大量のプラグや、かさばるビッグベイトを収納可能。 スタンディング機能:ケースを立ててシステマチックに収納できるスタンディング機能。 キャッチアップシステム:収納したケースを指を掛けて素早く引き出せるキャッチアップシステム採用。
寸法(mm)255×190×60
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

使いやすさの定番。インナーボックスタイプ3フリー。ワンタッチオープナーを採用し、仕切り板が取り外し可能な使いやすいインナーボックス。ヒップバッグとの相性も良く、便利でコンパクトなタックルボックスです。
寸法(mm)233×127×34
1個
599 税込659
5日以内出荷

ビッグベイト、ジャイアントベイト、ロングワームの収納に便利な大型タイプ。仕切り板のないフリータイプなので様々なものをたっぷり収納することができます。E.G.バッカンLに3個収納可能。インデックスシール付。
寸法(mm)356×230×82 グリーン
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

使いやすさの定番。インナーボックスタイプ3フリーは、フロッグルアーにジャストフィット。フロッグゲームをイメージしたグリーンカラーに仕上げました。
寸法(mm)233×127×34 グリーン
1個
649 税込714
6日以内出荷