20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Composite StrapComposite Strap
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
1箱(2巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定 材質亜鉛メッキ
1ケース(1000個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)19 グレー 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,480 税込13,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(500個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5 電源AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140 バンド厚さ(mm)0.55~0.65 適合バンド幅(mm)12~16 適合バンドポリプロピレン(PP) 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き 質量(kg)20
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 トラスコ品番207-7195 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200 アズワン品番64-8724-50
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール/樹脂 奥行(mm)420 キャスター樹脂 適合幅(mm)200(ロール幅) 取扱説明書(1.4MB) ドラム外径(mm)500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様組立式側面円盤径:490mm トラスコ品番462-2995 材質スチール 幅(mm)500 質量(kg)19.3 奥行(mm)470 紙管内径(mm)(使用可能)200、280
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)9~19 トラスコ品番819-1336 材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm)320 質量(kg)1.49 バンド厚さ(mm)0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:300~500g
寸法(mm)幅60×ピッチ80 吸収量【炭酸ガス】1000cc 主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(50個×20袋)
13,980 税込15,378
8日以内出荷