20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバー商会SK親づな
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止 仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み 材質(ロープ)ポリエステル
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバー商会SNハンガー
セーフティネット用ハンガー 梁上に置くタイプで、小屋梁や木造軸組(根太がある場合)の二階梁に設置します。 梁幅4寸まで取付可能です。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ木造用 内寸幅(mm)124
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

エバー商会安全滑車
滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
用途SK親づな用オプション
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

セーフティネット用ハンガー 木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。 風で外れ難いようにS形をしています。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ木造用 穴径(Φmm)5.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×10 太さ(Φmm)7
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷

エバー商会TKハンガー
単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ単管用 質量(1箱あたり)(g)1000
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

エバー商会ラダーキング
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント 材質アルミ(日本製) 質量(kg)2.2 最大使用荷重(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)540 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1 商品タイプ本体
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様切妻屋根用 トラスコ品番388-2403 セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm)(フック金具)350 ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6 ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

・室内側は角度が変えられる当て木を標準装備。・外壁側は発泡養生材仕様。・キルト生地の養生マットを付属
用途下屋根の安全対策に。クランプ式なので、取り付けカンタン。2階の窓枠に固定して下屋作業時の安全対策にオススメです。 付属品養生マット 材質スチール 質量(kg)3.84 有効挟み幅(mm)245
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・石綿(アスベスト)除去等作業に必要な標識を1枚に!。(※必要な標識:石綿による生ずるおそれのある疾病・症状、石綿等の取扱い上の注意事項、使用すべき保護具、石綿作業主任者の職務、飲食・喫煙禁止、関係者以外立入禁止)。・ドアにも収まる幅600のコンパクト設計。・設置場所を選ばない!ハトメ付きでフェンスや足場にも設置可能。・下部スペースに社名ラベル等を貼付可能
付属品上下パイプ、吊り下げヒモ付、巻付けベルト付 材質ターポリン
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。 仕様切妻屋根用作業人数3名 トラスコ品番429-9272 セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個 質量(kg)20.5 長さ(m)ベルブロック/5.7 開口寸法(mm)フック金具/350 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
229,800 税込252,780
翌々日出荷


緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

エバー商会ツルハンガーⅡ
鉄骨用の標準タイプ。 鉄骨梁用の安全ネットを吊る金具です。梁穴に引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ鉄骨用 太さ(Φmm)6.9 質量(1箱あたり)(g)6500
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷