21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい 使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。 タイプハト飛来防止用忌避剤 対象動物ハト
1本(285g)
4,298 税込4,728
欠品中

強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。 この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品 効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠) 成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(90錠)ほか
808 税込889
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスリセート 整腸薬 は、3種類の乳酸菌を配合した整腸薬です。 ヒトの腸内には100種類もの細菌がすみついています。 健康なときには、身体によい働きをする乳酸菌が優性ですが、身体が不調なときや、高齢になってくると、悪い菌が増えて腸内細菌のバランスが乱れてきます。 本品には、整腸効果を高めるビフィズス菌、乱れた腸内菌叢を整えるフェーカリス菌、有害菌をおさえるアシドフィルス菌が配合されています。 これらの菌が生きたまま腸に届いて増え、腸内細菌のバランスを整えてくれます。
種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(360錠)
879 税込967
4日以内出荷

極東製薬工業粉末酵母エキス 500g
ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
仕様貯法:室温、防湿 有効期間2年 アズワン品番63-2993-01
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

有胞子性乳酸菌(ラクボン)は、胃酸に不活性化されることが少なく、生きたまま腸まで到達します。 消化酵素の働きにより、消化不良、食欲不振を改善します。 お子様からご高齢の方までのみやすい、水なしでもかんで服用できるヨーグルト味の錠剤です。
成分有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg、タカヂアスターゼN1135mg、ビオチン(ビタミンH)18μg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、塩化Na、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、バニリン、エチルバニリン、白糖、セルロース、乳糖) 種別指定医薬部外品 用法食後、そのまま服用するか又はかみくだいて服用 効能整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感、腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胸つかえ、食欲不振、食べ過ぎ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(130錠)ほか
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,799 税込18,479
当日出荷

裏面にのりが付いた、貼り付けタイプの製品です。ペットボトルやCDにステッカーを貼り付け吊り下げると効果抜群!。様々な角度からカラスに見えるように、高さや角度を変えて設置してください。ゴミ置き場、ベランダ・家庭菜園に。効果期間: 約6~8か月(環境により異なります)。使用目安: ゴミ置き場 3、4枚/ベランダ 2枚/家庭菜園 5~8枚(広さによって異なります。約3m間隔を目安としてください)
厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(cm)7×11
1個(2枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません 器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません 耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません 効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。 2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。 3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。 4.外側キャップと内側キャップを取り外します。 5.チューブ本体より中栓を取り外します。 6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。 7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。 ※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。 使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。 タイプハト飛来防止用忌避剤 対象動物ハト
1本(150g)
2,590 税込2,849
当日出荷

日本鳩対策センターピーコン忌避剤固形タイプ
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料 容量(g)37 使用範囲(m)3(半径1.5m) 有効期限30日間
1個(37g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルな外観で害鳥を威嚇。
用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 付属品吊下ひも×1本 材質本体:ポリエチレン、羽:天然羽 全長(mm)約550 質量(g)約330 対象動物鳥類
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 材質ナイロン(ポリアミド) 線径(Φmm)0.3 対象動物鳥類
1巻(500m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
欠品中

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

パールシュガー入りで、北海道産バターを使用した風味豊かなショートブレッド風の厚焼きクッキーです。食物繊維をたっぷり配合しています。
1箱(2袋×8個)
999 税込1,079
4日以内出荷

第一三共ヘルスケア新タカヂア錠
糖質、タンパク質の消化作用を有する消化酵素タカヂアスターゼN1の製剤です。 幅広いpH領域(pH3~8の範囲)でも、糖質やタンパク質の消化力が安定しています。
成分【12錠中】タカヂアスターゼN1/600mg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、デキストリン、D-マンニトール) 種別指定医薬部外品 用法水又はお湯で服用 効能消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(250錠)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044~0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.22~2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg 原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸
1個(240粒)
2,398 税込2,590
11日以内出荷

1箱(40枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然由来のグルコサミンが、スムーズな動きをサポート グルコサミンは軟骨を作るのに必要な成分。アミノ糖(ムコ多糖類)の一種で体内にある成分ですが、年齢を重ねるごとに減少します。DHCの「グルコサミン」はカニやエビの甲羅に含まれるキチン質を分解し、天然のグルコサミンを抽出したサプリメントです。II型コラーゲンやコンドロイチン、CBPも配合し、スムーズな動きをサポートします。一日摂取目安量で、グルコサミン塩酸塩1860mgを摂ることができます。あせらず、じっくりと続けていきたいサプリメントです。
成分1日6粒/総重量(=内容量)2610mgあたりグルコサミン塩酸塩1860mg、II型コラーゲン25mg、コンドロイチン硫酸10mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)3mg 原材料鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)、濃縮乳清活性たんぱく(乳由来)、グルコサミン(えび、かに由来)
1個(120粒)
619 税込669
4日以内出荷

バードリペルを施工 した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。
用途ハトなどの鳥類の飛来防止。 対象動物ハトなどの鳥類 質量(g)575 厚さ(mm)8 幅(mm)20 長さ(m)1.2 使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など 成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤
1箱(3巻)
4,920 税込5,412
4日以内出荷