40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945 種別ハンドナッター 全長(mm)275 質量(kg)0.6 適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等 付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁) トラスコ品番124-0358 質量(kg)1.74 ケース寸法(mm)185×310×40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M トラスコ品番124-0064 種別ハンドナッター 全長(mm)405 質量(kg)1.8
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

@N17d アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303) フランジタイプスモールフランジ
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N1A2 エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN トラスコ品番778-2322 質量(kg)2.1 使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Kタイプ)
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH) フランジタイプスモールフランジ
1パック(1000個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。 トラスコ品番257-8139 セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個 材質本体:スチール 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場 動画あり
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。 使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。 ねじ径M8×1.25 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5 下穴径(Φmm)11.1 適合ナットM8 材質(ボルト)ステンレス 材質(ナット)アルミ
1袋(4個)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。 付属品持ち運び用収納ケース トラスコ品番257-8138 セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱 材質本体:スチール ケース:樹脂 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ)
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール フランジタイプラージフランジ
1パック(1000個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。
用途ナットでの締結作業に。 材質アルミニウム 箱入数100個
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Dタイプ)
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056) フランジタイプラージフランジ
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
エコ商品
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番372-3534 材質アルミニウム(A5056) 全長(mm)10.3 下穴径(Φmm)6.1 カシメ板厚(mm)0.5~1.5 適合ねじM4×0.7 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ)
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質アルミ(A5056) フランジタイプスモールフランジ
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター
エコ商品
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6 セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース 材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス ストローク(mm)0.1~10 質量(kg)5.5(セット) 種類(電池)リチウムイオン蓄電池 使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10 本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】 モーター18Vブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く) 電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.87MB) 取扱説明書(3.32MB) 寸法1(mm)292 寸法2(mm)285 寸法3(mm)68 寸法4(mm)76 寸法5(mm)90 寸法6(mm)106.5 寸法7(mm)127.5
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10 関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
1式
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット(ステンレス製)
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303) 仕様薄頭 トラスコ品番372-5685 全長(mm)12.0 質量(g)250 適正かしめ板厚MAX(mm)3.5 適正かしめ板厚MIN(mm)2.5 下穴径(Φmm)6.1 適合ねじM4×0.70 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.5
1箱(200本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ポップリベット・ファスナーエアナッターナットツール
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。 トラスコ品番206-4162 質量(kg)1.8 適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8 アズワン品番64-8643-98
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質アルミ(A5056) 仕様平頭
1箱(1000本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質アルミ(A5056) 仕様薄頭 フランジ厚(mm)0.5
1箱(1000本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニP
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質スティール カシメ板厚(mm)0.5~3.0
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)11.1 適合ねじM8×1.25 頭部形状平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 下穴径(Φmm)11.1 カシメ板厚(mm)1.0~2.5 適合ねじM8×1.25 頭部平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品) 仕様締結工具用消耗部品 トラスコ品番810-9010 材質スチール 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷