エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)
フランジタイプスモールフランジ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)
フランジタイプスモールフランジ
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945
種別ハンドナッター
全長(mm)275
質量(kg)0.6
適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
材質アルミ
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール
フランジタイプラージフランジ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056)
フランジタイプラージフランジ
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)360
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)1152
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.7
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質アルミ(A5056)
フランジタイプスモールフランジ
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。
材質ステンレス(SUS303)
仕様薄頭
トラスコ品番372-5685
全長(mm)12.0
質量(g)250
適正かしめ板厚MAX(mm)3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)2.5
下穴径(Φmm)6.1
適合ねじM4×0.70
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.5
1箱(200本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質アルミ(A5056)
仕様薄頭
フランジ厚(mm)0.5
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質アルミ(A5056)
仕様平頭
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
トラスコ品番372-3534
材質アルミニウム(A5056)
全長(mm)10.3
下穴径(Φmm)6.1
カシメ板厚(mm)0.5~1.5
適合ねじM4×0.7
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。
市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。
ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174
質量(g)440
グリップ径(Φmm)55
使用範囲N4~M6
寸法1(mm)174
寸法2(mm)440
寸法3(mm)40
寸法4(mm)Φ26
寸法5(mm)Φ13
寸法6(mm)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
下穴径(Φmm)11.1
カシメ板厚(mm)1.0~2.5
適合ねじM8×1.25
頭部平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ
サイズBP8M-25A
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
適正かしめ板厚MIN(mm)1
下穴径(Φmm)11.1
適合ねじM8×1.25
頭部形状平頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)1.5
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)0.5
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。
付属品持ち運び用収納ケース
トラスコ品番257-8138
セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱
材質本体:スチール ケース:樹脂
全長(mm)210
適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード